Page 740 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 740

Connecteurs
Série 26KA - Profil industriel standard européen
Description:
• Profil industriel européen standard.
• Utilisation d’une seule main.
• Poids et taille réduits.
Matière:
• Laiton.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
Température de service:
• De -20°C à +100°C.
Applications:
• Outils pneumatiques, lignes de production et de montage ou
sécurité de 4 à 1.
Type de connexion d’adaptateur
équipement mécanique. Avantages:
• Profil standard européen. • Connexion d’une main Bénéfices:
Profil normalisé.
Code de commande
C1367301
C1367302
C1367303
C1367304
C1367305
C1367306
C1367307
C1367308
C1367309
C1367311
C1876897
C1876899
C1853392
C1853395
C1853398
C1853393
C1853396
C1853399
C1853407
C1853401
C1853402
C1853403
C4259539
C1853861
Référence Fabricant
26KAAW13MPX
26KAAW17MPX
26KAAW21MPX
26KAIW13MPX
26KAIW17MPX
26KAIW21MPX
26KATF06MPX
26KATF08MPX
26KATF09MPX
26KATF13MPX
26KATP10MPX
26KATP13MPX
26SFAW13MXX
26SFAW17MXX
26SFAW21MXX
26SFIW13MXX
26SFIW17MXX
26SFIW21MXX
26SFTF06MXX
26SFTF08MXX
26SFTF09MXX
26SFTF13MXX
26SFTP06MXX
26SFTP10MXX
Taille du filetage du raccord
Taille du corps (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
2,94
2,04
***
2,15
1,94
***
***
1,65
***
***
***
***
Manchon femelle à coller /
Manchon femelle à coller /
Manchon femelle à coller /
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord Push-Lok femelle
Raccord Push-Lok femelle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord Push-Lok mâle
Raccord Push-Lok mâle
fileté mâle
fileté mâle
fileté mâle
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Série 26KE - Coupleurs à purge automatique
Description:
• Profil standard européen.
• ISO 4414.
• Sécurité industrielle améliorée par une technologie de purge à
opération simple avec système de verrouillage en deux étapes. Matière:
• Laiton, nickelé avec douille thermoplastique.
Pression de service:
• 12 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
Température de service:
• De -20°C à +60°C.
Applications:
• Pour les applications d’air comprimé, équipement industriel ou
sécurité de 4 à 1.
Type de connexion d’adaptateur
Raccord - filetage femelle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
ligne d’assemblage.
Avantages:
• Déconnexion sans pression avec une seule main, conforme à la
norme de sécurité ISO 4414.
Bénéfices:
Garantie la sécurité des personnes, grâce au processus de purge automatique.
8
Code de commande
C1367323
C1367321
C1367322
C1876940
C1876941
C1876942
C1876945
C1854939
Référence Fabricant
26KEIW13MPN
26KEAW17MPN
26KEAW21MPN
26KEAW13MPN
26KEIW17MPN
26KEIW21MPN
26KETF09MPN
26KETF13MPN
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
9 mm
13 mm
Taille du corps (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Prix unitaire €
24,12
24,12
24,74
24,12
24,12
25,54
29,50
24,12
Série 30KA - Coupleur 3/8” US Mil. Spéc. 4109
Description:
• Système de raccords acier 3/8.
• Conforme à US Mil. Spéc. 4109.
• Conception robuste, clapet en acier.
Matière:
• Acier.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
Applications:
• Outils pneumatiques, véhicules à moteur, ingénierie technique ou
sécurité de 4 à 1. Température de service: • De -20°C à +100°C.
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
air comprimé.
Avantages:
• Conception de l’embout optimale due à une plus grande
profondeur d’insertion.
• Coupleur robuste.
Bénéfices:
Profil normalisé selon US Mil. Spéc. 4109.
Code de commande C1877246
C1877248
C1877250
C1877252
C1877254
C1877256
C1877262
Référence Fabricant
30KAAW13SPX
30KAAW17SPX
30KAAW21SPX
30KAIW13SPX
30KAIW17SPX
30KAIW21SPX
30KATF10SPX
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
Taille du corps (pouces)
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
Prix unitaire € ***
***
***
***
***
***
***
10 mm
728
www.brammer.biz
Pneumatique
51497
51496 51494


































































































   738   739   740   741   742