Page 741 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 741
Code de commande C1877264
C6040938
C6040939
C1877265
C1877266
C1877267
C1877268
C6040940
C1877270
C6040941
C6040942
Référence Fabricant
30KATF13SPX
30KATP10SPX
30KATP13SPX
30SFAW13SXN
30SFAW17SXN
30SFAW21SXN
30SFIW13SXN
30SFIW17SXN
30SFIW21SXN
30SFTP06MXX
30SFTP10MXX
Type de connexion d’adaptateur
Raccord cannelé femelle
Raccord Push-Lok femelle
Raccord Push-Lok femelle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord Push-Lok mâle
Raccord Push-Lok mâle
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
13 mm
10 mm
13 mm
6 mm
10 mm
Connecteurs
Prix Taille du corps (pouces) unitaire € 3/8 ***
3/8 ***
3/8 ***
3/8 ***
3/8 ***
3/8 ***
3/8 ***
3/8 ***
3/8 ***
1/4 ***
3/8 ***
Prix Taille du corps (pouces) unitaire €
1/2 ***
1/2 ***
1/2 ***
1/2 ***
1/2 ***
1/2 ***
1/2 ***
1/2 ***
1/2 ***
1/2 ***
1/2 ***
Série 37KA - Coupleur 1/2” US-Mil-Spec
Description:
• 1/2” conforme à US-MIL-Spec. C-4109 en laiton.
• Conception de l’embout optimisée pour une plus grande profondeur
d’insertion.
Matière:
• Laiton.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
Température de service:
• De -20°C à +100°C.
Applications:
• Convient aux applications d’air comprimé avec consommation d’air
sécurité de 4 à 1.
réduite.
Avantages:
• Utilisation d’une seule main. • Construction robuste. Bénéfices:
US MIL-NORM C-4109.
Taille du filetage du raccord
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Code de commande
C6040943
C6040944
C1877350
C1877352
C6034635
C6034636
C1877379
C1877380
C1877382
C1877383
C1877384
Référence Fabricant
37KAIW21MPX
37KAIW26MPX
37KAAW21MPX
37KAAW26MPX
37SFAK21SXN
37SFAK26SXN
37SFIW21SXN
37SFIW26SXN
37SFTF13SXN
37SFTF16SXN
37SFTF19SXN
Type de connexion d’adaptateur
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Diamètre intérieur du tuyau
13 mm
16 mm
19 mm
Série 14KE - Coupleurs à purge automatique
Description:
• ISO 4414.
• Sécurité industrielle améliorée par une technologie de purge à
opération simple avec système de verrouillage en deux étapes. Matière:
• Laiton, nickelé avec douille thermoplastique.
Pression de service:
• 12 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
Température de service:
• De -20°C à +60°C.
Applications:
• Pour les applications d’air comprimé, équipement industriel ou ligne
sécurité de 4 à 1.
d’assemblage
Avantages:
• Déconnexion sans pression avec une seule main, conforme à la
norme de sécurité ISO 4414.
Bénéfices:
Garantie la sécurité des personnes, grâce au processus de purge automatique.
Code de commande
C1874994
C1874995
C1874996
C1874997
C1874998
C1874999
C1875001
C1875003
Référence Fabricant
14KEAK13MPN
14KEAK17MPN
14KEAK21MPN
14KEIW13MPN
14KEIW17MPN
14KEIW21MPN
14KETF08MPN
14KETF10MPN
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Diamètre intérieur du tuyau
8 mm
10 mm
Prix Taille du corps (pouces) unitaire €
1/4 25,03
1/4 25,17
1/4 25,27 8 1/4 24,20
1/4 25,17
1/4 25,54
1/4 25,17
1/4 25,17
Série 24KE - Coupleurs à purge automatique
Description:
• Profil standard européen.
• ISO 4414.
• Sécurité industrielle améliorée par une technologie de purge à opération
simple avec système de verrouillage en deux étapes.
Matière:
• Laiton, nickelé avec douille thermoplastique.
Pression de service:
• 12 bar, pression de service statique maximum avec facteur de sécurité
Température de service:
• De -20°C à +60°C.
Applications:
• Pour les applications d’air comprimé, équipement industriel ou ligne
d’assemblage.
Avantages:
• Déconnexion sans pression avec une seule main, conforme à la norme
de 4 à 1.
Code de commande
C1876341
C1876342
C1876343
C1876344
C1876345
C1876346
C1876348
C1876350
de sécurité ISO 4414.
Bénéfices:
Garantie la sécurité des personnes, grâce au processus de purge automatique.
Référence Fabricant
24KEAK13MPN
24KEAK17MPN
24KEAK21MPN
24KEIW13MPN
24KEIW17MPN
24KEIW21MPN
24KETF08MPN
24KETF10MPN
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
8 mm
10 mm
Prix Taille du corps (pouces) unitaire €
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
www.brammer.biz
729
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
51501 51500 51498