Page 738 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 738
Connecteurs
Code de commande
C1875050
C1875051
C1875052
C1875054
C1875055
C1366149
C1875056
C1875058
C1875059
Référence Fabricant
17KAIW21SPN
17KATF08SPN
17KATF10SPN
17SFAK10SXN
17SFAK13SXN
17SFIW10SXN
17SFIW13SXN
17SFTF08SXN
17SFTF10SXN
Type de connexion d’adaptateur
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Taille du filetage du raccord
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Diamètre intérieur du tuyau
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
Taille du corps (pouces)
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Série 18KA - Coupleur ISO 6150C
Description:
• Coupleur industriel ISO 6150 C avec technologie UltraFlo.
• Conception robuste. La douille en acier compense les forces
d’oscillation.
• L’utilisation avec les liquides est limitée (douille acier/clapet
moulé en zinc).
Matière:
• Laiton, nickelé.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
Température de service:
• De -20°C à +100°C.
Applications:
• Coupleurs pour la technologie de l’air comprimé et l’eau. Avantages:
• Utilisation d’une seule main.
• Conception de raccord optimisée pour une plus grande
profondeur d’insertion.
• Technologie de clapet innovant avec clapet haut débit. Bénéfices:
Profil standardisé ISO 6150 C.
Code de commande
C1875060
C1875061
C1875063
C1875064
C1875065
C1875073
C1875075
C1366192
C1366193
C1366194
C1366195
C1875084
C1366196
C1366197
Référence Fabricant
18KAAK13MPN
18KAAK17MPN
18KAIW13MPN
18KAIW17MPN
18KAIW21MPN
18KATF08MPN
18KATF10MPN
18SFAK13SXN
18SFAK17SXN
18SFIW13SXN
18SFIW17SXN
18SFTF06SXN
18SFTF08SXN
18SFTF10SXN
sécurité de 4 à 1.
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Taille du corps (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
4,01
4,36
3,68
3,75
3,84
Série 19KA - Coupleur de remplacement PCL 60
8
Description:
• Profil industriel anglais avec technologie UltraFlo.
Encombrement réduit.
• Coupleur robuste pour les applications de l’air comprimé.
• La douille en acier compense les forces d’oscillation. Matière:
• Laiton, nickelé.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur
Applications:
• Coupleurs pour la technologie de l’air comprimé et l’eau. Avantages:
• Utilisation d’une seule main.
• Conception de raccord optimisée pour une plus grande
profondeur d’insertion.
• Technologie UltraFlo avec clapet haut débit. Bénéfices:
PLC 60 interchangeable.
Code de commande
C1875086
C1875087
C1875088
C1875089
C1875090
C1875091
C1875096
C1875098
C1875100
C1875101
C1875102
C1875103
C1875104
C1875105
C1875106
Référence Fabricant
19KAAK13MPN
19KAAK17MPN
19KAAK21MPN
19KAIW13MPN
19KAIW17MPN
19KAIW21MPN
19KATF08MPN
19KATF10MPN
19SFAK13SXN
19SFAK17SXN
19SFIW13SXN
19SFIW17SXN
19SFTF06SXN
19SFTF08SXN
19SFTF10SXN
de sécurité de 4 à 1. Température de service: • De -20°C à +100°C.
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Taille du corps (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
726
www.brammer.biz
Pneumatique
48031 48030