Page 736 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 736
Connecteurs
Série 14KA - Coupleur laiton robuste
Description:
• Coupleur laiton robuste.
• Utilisation d’une seule main.
• Conception de l’embout mâle optimisée pour une plus grande
profondeur d’insertion. Matière
• Laiton.
Pression de service
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de sécurité de 4 à 1.
Température de service
• De -20°C à +100°C.
Applications
• Coupleurs pour la technologie de l’air comprimé et l’eau. Avantages
• Interchangeable avec ARO210. • Conception robuste,
Bénéfices
Profil normalisé.
Code de commande
C1366050
C1366051
C1366052
C1366053
C1366054
C1366055
C1874988
C1874991
C1366950
C2786540
C2786541
C1876271
C2786542
C2786543
C2786544
C2786545
Référence Fabricant
14KAAW13MPX
14KAAW17MPX
14KAAW21MPX
14KAIW13MPX
14KAIW17MPX
14KAIW21MPX
14KATF08MPX
14KATF10MPX
22SFAK13SXN
22SFAK17SXN
22SFAK21SXN
22SFIW13SXN
22SFIW17SXN
22SFTF06SXN
22SFTF08SXN
22SFTF10SXN
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Taille du corps (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
2,62
3,92
5,06
3,73
3,95
3,50
3,50
4,44
Série 1625KA - Coupleur industriel haut de gamme
Description:
• Profil européen standard.
• Utilisation d’une seule main.
• Technologie de clapet de haute qualité aux performances de
débit optimales et aux forces de connexion minimales.
• Douille thermoplastique à deux composants extrêmement
robuste.
Matière:
• Laiton.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
Applications:
• Convient aux applications d’air comprimé avec consommation
d’air réduite
Avantages:
• Version clapet haut débit, performance de débit élevée, douille
deux composants en TPE pour une meilleure préhension et
caractéristiques de résilience élevées.
• Connexion facile.
Bénéfices:
Économies d’énergie grâce aux pertes de charge réduites au minimum.
Code de commande
C1875017
C1875018
C1875019
C1875020
C1875021
C1875022
C1875025
C1875026
C1875027
C6034628
C6034629
C1853850
C1853851
C1853852
C1853853
C1874293
C1874294
C1849845
C1882376
C1849940
C1855072
C1854624
Référence Fabricant
1625KAAK13SPN
1625KAAK17SPN
1625KAAK21SPN
1625KAIW13SPN
1625KAIW17SPN
1625KAIW21SPN
1625KATF09SPN
1625KATF10SPN
1625KATF13SPN
1625KATP10SPN
1625KATP13SPN
25SFAK13SXZ
25SFAK17SXZ
25SFAK21SXZ
25SFIW13SXZ
25SFIW17SXZ
25SFIW21SXZ
25SFTF06SXZ
25SFTF08SXZ
25SFTF09SXZ
25SFTF10SXZ
25SFTF13SXZ
sécurité de 4 à 1. Température de service: • De -20°C à +80°C.
Type de connexion d’adaptateur
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
9 mm
10 mm
13 mm
10 mm
13 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
Taille du corps (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Prix unitaire €
20,75
21,00
21,75
20,50
21,00
21,50
21,00
18,41
21,25
***
***
3,05
3,05
4,20
3,05
3,10
4,60
2,60
2,55
2,90
***
4,70
8
Manchon femelle à coller /
Manchon femelle à coller /
Manchon femelle à coller /
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord Push-Lok femelle
Raccord Push-Lok femelle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
fileté mâle
fileté mâle
fileté mâle
724
www.brammer.biz
Pneumatique
47675 47674