Page 735 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 735

Connecteurs
0936 - Bouchon mâle - BSPT - 6 pans intérieur
Matière:
• Laiton nickelé.
Pression de service:
• Jusqu’à 15 bar (217 psi). Température de service: De -60°C à +190°C.
Code de commande
C7315904
C7315905
C7275961
C7315906
Référence Fabricant
0936 00 10
0936 00 13
0936 00 17
0936 00 21
Taille du filetage du raccord
Prix unitaire €
***
***
1,14
***
0934 12 17
0934-12-21
0934 14 17
0934 14 21
0934 16 17
0934 16 21
0934 16 27
0934 17 17
0934 17 21
0934 18 17
0934 18 21
0934 18 27
0934 20 17
0934 20 21
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
0934 - Douille cannelée fi letage mâle - BSPT
Matière:
• Laiton nickelé. Pression de service:
• Jusqu’à 60 bar. Température de service: De -10°C à +80°C.
Code de commande
C7220233
C7315907
C7315908
C7315909
C7315910
C7254838
C7315911
C7262954
C7315912
C7306097
C7175489
C7267779
C7006856
C7315913
C7017102
Référence Fabricant
0934 06 10
0934 06 13
0934 07 10
0934 07 13
0934 08 10
0934 08 13
0934 09 10
0934 09 13
0934 09 17
0934-09-21
0934-10-10
0934 10 13
0934 10 17
0934 10 21
0934 12 13
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
0,95
***
0,94
***
1,68
0,82
0,88
***
***
***
Code de commande
C7297696
C7306104
C7315924
C7315914
C7315915
C7006853
C7315916
C7315917
C7315918
C7315919
C7315920
C7315921
C7315922
C7315923
Référence Fabricant
Raccord du tuyau
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
Taille du filetage du raccord
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Prix unitaire €
***
1,78
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
8
Série 1423KA - Coupleur industriel haut de gamme
Description:
• Conforme à ISO 6150B et US Mil. Spéc. 4109.
• Utilisation d’une seule main.
• Technologie de clapet de haute qualité aux performances de débit
optimales et aux forces de connexion minimales.
• Douille thermoplastique à deux composants extrêmement robuste. Matière:
• Laiton.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
Applications:
• Convient aux applications d’air comprimé avec consommation d’air
réduite
Avantages:
• Version clapet haut débit, performance de débit élevée, douille deux
composants en TPE avec douille ergonomique pour une meilleure
préhension et caractéristiques de résilience élevées.
• Connexion facile.
Bénéfices:
Économies d’énergie grâce aux pertes de charge réduites au minimum.
sécurité de 4 à 1. Température de service: • De -20°C à +80°C.
Code de commande
C1874968
C1874969
C1874970
C1874971
C1874972
C1874973
C1874974
C1874976
C1874977
C1367069
C4340646
C1367071
C1367073
C1367074
C1367075
C1876318
C1367076
C6083211
C6083214
Référence Fabricant
1423KAAK13SPN
1423KAAK17SPN
1423KAAK21SPN
1423KAIW13SPN
1423KAIW17SPN
1423KAIW21SPN
1423KATF06SPN
1423KATF09SPN
1423KATF10SPN
23SFAK10SXN
23SFAK13SXN
23SFAK17SXN
23SFIW13SXN
23SFIW17SXN
23SFTF06SXN
23SFTF08SXN
23SFTF10SXN
23SFTP06MXX
23SFTP10MXX
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord Push-Lok mâle
Raccord Push-Lok mâle
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
6 mm
9 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
6 mm
10 mm
Taille du corps (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Prix unitaire €
19,20
19,20
19,84
19,20
19,20
19,84
19,25
19,20
19,20
3,27
3,22
4,44
3,43
5,12
3,27
3,24
3,41
***
***
www.brammer.biz
723
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47673 414895 414894


































































































   733   734   735   736   737