Page 730 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 730
Connecteurs
3304 - Multi-Té
Code de commande
C1384180
C1384181
C1384182
C1884378
C1384184
Référence Fabricant
3304 06 04
3304 08 04
3304 08 06
3304 10 06
3304 10 08
Référence Fabricant
3144 04 04
3144 04 06
3144 06 06
3144 06 08
Tube Connection (1)
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Tube Connection (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Tube Connection (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Prix unitaire €
10,93
11,88
12,02
14,45
15,65
Prix unitaire €
9,80
9,72
11,73
10,94
Prix unitaire €
0,34
***
***
***
***
***
0,34
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
6,86
6,80
7,46
8,47
8,15
12,43
16,85
19,61
Prix unitaire €
10,70
***
21,11
3144 - Raccord Y de dérivation double
Code de commande
C3518210
C1383906
C3518211
C3518212
3110 - Bouchon de protection avec code couleur
Pression de service:
• Jusqu’à 18 bar (261 psi) Température de service: De -25°C à +80°C
Code de
commande Référence Fabricant Raccord du tuyau
Couleur
Bleu
Bleu
Bleu
Bleu
Bleu
Bleu
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Prix unitaire €
0,34
0,32
***
***
***
***
0,34
0,32
***
***
***
***
Code de
commande Référence Fabricant Raccord du tuyau
Couleur
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Taille du filetage du raccord
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
C4500864
C4500867
C4500871
C4500875
C4500879
C1383718
C4500863
C1383697
C4500870
C4500874
C4500878
C1383717
3110 04 04
3110 06 04
3110 08 04
3110 10 04
3110 12 04
3110 14 04
3110 04 03
3110 06 03
3110 08 03
3110 10 03
3110 12 03
3110 14 03
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
C4500862
C4500866
C4500869
C4500873
C4500877
C1383716
C4500865
C4500868
C4500872
C4500876
C4500880
C1383719
3110 04 02
3110 06 02
3110 08 02
3110 10 02
3110 12 02
3110 14 02
3110 04 05
3110 06 05
3110 08 05
3110 10 05
3110 12 05
3110 14 05
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Metrulok® F3BMB - Union mâle - BSPT
Description:
• Metrulok est un raccord à bague d’ancrage livré assemblé et
prêt à l’emploi. La bague est captive dans l’écrou. Le raccord est conçu pour permettre la mise en place et le serrage du tube sans démontage de la bague et de l’écrou.
• Laiton.
Température de service: De -60°C à +190°C.
8
Matière:
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Code de commande
C2788722
C2788723
C3835122
C1142799
C1182752
C1142798
C1142857
C1142797
Référence Fabricant
F3BMB4-1/8
F3BMB6-1/8
F3BMB6-1/4
F3BMB8-1/4
F3BMB8-1/8
F3BMB10-1/4
F3BMB10-3/8
F3BMB12-3/8
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
Prix unitaire €
2,63
2,86
2,72
3,25
2,74
3,88
4,44
4,92
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Code de commande
C3551087
C2788719
C2788718
C2788721
C2788720
C1166652
C1157178
C1192367
Prix unitaire €
***
3,96
5,72
5,96
7,90
8,88
Référence Fabricant
F3BMB12-1/2
F3BMB14-3/8
F3BMB14-1/2
F3BMB16-3/8
F3BMB16-1/2
F3BMB18-1/2
F3BMB20-3/4
F3BMB22-3/4
Code de commande
C2788844
C1155686
C1146814
Raccord du tuyau
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
Référence Fabricant
G4BMB12-1/2
G4BMB12-3/8
G4BMB18-1/2
Metrulok® G4BMB - Union femelle - BSPP
Code de Référence commande Fabricant
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Raccord du tuyau
12 mm
12 mm
18 mm
Taille du filetage du raccord
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
C6099963
C2788846
C4417834
C1165474
C2788847
C2788843
C3551591
G4BMB4-1/8
G4BMB6-1/8
G4BMB6-1/4
G4BMB8-1/4
G4BMB8-1/8
G4BMB10-1/4
G4BMB10-3/8
13,23
718
www.brammer.biz
Pneumatique
50323 50288 412566 412562 412550