Page 732 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 732
Connecteurs
EBMB - Coude
Code de commande
C3550840
C1175389
C1175382
C1175390
égal 90°
Metrulok est un raccord à bague d’ancrage livré assemblé et prêt à l’emploi. La
bague est captive dans l’écrou. Le raccord est conçu pour permettre la mise en
place et le serrage du tube sans démontage de la bague et de l’écrou.
Matière: Laiton.
Applications: Avec sa capacité à utiliser de nombreux types de
tubes et sa variété de formes
de fi letage, le Metrulok® est adapté à une large gamme d’applications des
fl uides. Il est particulièrement adapté aux environnements ardus, avec sa large
plage de températures et ses excellentes caractéristiques de vibration.
Référence Fabricant Raccord du tuyau
Prix unitaire €
16,08
6,04
6,45
7,20
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Code de commande
C1175381
C2788471
C1192373
Prix unitaire €
8,78
4,68
5,17
6,02
8,38
Référence Fabricant
Raccord du tuyau
12 mm
14 mm
16 mm
Prix unitaire €
10,27
12,97
16,61
Prix unitaire €
9,88
18,33
27,58
34,64
44,06
EBMB4 4 mm
EBMB6 6 mm
EBMB8 8 mm
EBMB10 10 mm
EBMB12
EBMB14
EBMB16
Code de commande
C2789321
C1161730
C4418668
C4418669
C1165847
Metrulok® HBMB - Union égale
Code de commande
C2789322
C1142856
C1142792
C1142791
C1142790
Référence Fab- ricant
HBMB4
HBMB6
HBMB8
HBMB10
HBMB12
Référence Fab- ricant
HBMB14
HBMB16
HBMB18
HBMB20
HBMB22
Raccord du tuyau
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
0900 - Mamelon égal - BSPT
Matière:
• Laiton nickelé.
Pression de service:
• Jusqu’à 60 bar.
Température de service:
• De -10°C à +80°C, sauf autre indication.
Applications:
• Applications basse pression dans la robotique et l’emballage. Avantages:
• Grande résistance à la corrosion.
Bénéfi ces:
Durée de vie prolongée.
Code de
commande Fabricant
Taille de filetage de connexion 1
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Taille de filetage de connexion 2
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
Prix unitaire €
1,06
1,13
1,23
1,51
1,51
Code de
commande Fabricant
Taille de filetage de connexion 1
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
Taille de filetage de connexion 2
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
Prix unitaire €
2,51
2,47
4,08
9,10
9,46
Prix unitaire €
***
0,95
***
***
1,57
***
***
***
***
Prix unitaire €
0,85
1,35
1,35
2,55
2,47
3,65
3,57
6,03
6,05
Référence
Référence
C1382591
C1382597
C1382592
C1382599
C1382593
0900 00 10
0900 10 13
0900 00 13
0900 13 17
0900 00 17
C1382801
C1382594
C1382595
C1382803
C1382596
0900 17 21
0900 00 21
0900 00 27
0900 27 34
0900 00 34
8
0933 - Réduction femelle BSPP - mâle BSPT
Code de commande
C7314216
C7204561
C7314217
C7314218
C7203037
C7314219
C7314220
C7314221
C7314222
Code de commande
C1382813
C1382819
C1382814
C1382821
C1382815
C1382823
C1382817
C1382818
C1382825
C7314313
0902 - Manchon - BSPP
Référence Fabricant
0933 00 10
0933 10 13
0933 00 13
0933 10 17
0933 13 17
0933 00 17
0933 00 21
0933 17 21
0933 21 27
Référence Fabricant
0902 00 10
0902 10 13
0902 00 13
0902 13 17
0902 00 17
0902 17 21
0902 00 21
0902 00 27
0902 21 27
0902 27 34
Taille de filetage de connexion 1
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Taille de filetage de connexion 1
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
Taille de filetage de connexion 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Taille de filetage de connexion 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
***
720
www.brammer.biz
Pneumatique
413723 413722 412575 50320 50373