Page 728 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 728
Connecteurs
EPB - Coude égal
EPK - Coude égal
Code de commande
C1144658
C1142854
C1144657
C1144656
C1144661
C1144660
C1144659
Code de commande
C1142826
C1144575
C1144574
C1159129
C1159128
C1159127
Référence Fabricant
EPB4
EPB5
EPB6
EPB8
EPB10
EPB12
EPB14
Référence Fabricant
Raccord du tuyau
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
Pression de service:
• Jusqu’à 18 bar (261 psi). Température de service: De -25°C à +80°C.
Taille du filetage du raccord
M3x0,5
M5x0,8
M5x0,8
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
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
C64PB - Coude mâle orientable - BSPP
Code de commande
C1144668
C1144667
C1144666
C1144665
C1144664
C1144663
C1144662
C1144673
C1144672
C2788339
C1144671
C1144670
C1144669
EPK4
EPK6
EPK8
EPK10
EPK12
EPK14
Référence Fabricant
C64PB4-1/4
C64PB4-1/8
C64PB6-1/4
C64PB6-1/8
C64PB8-1/4
C64PB8-1/8
C64PB8-3/8
C64PB10-1/4
C64PB10-3/8
C64PB12-1/4
C64PB12-3/8
C64PB14-1/2
C64PB14-3/8
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Prestolok® C68PB - Coude mâle orientable - Métrique cylindrique
8
Description:
• Prestolok® utilisent la technologie de la rondelle d’ancrage à
“dents élastiques”, inventée et perfectionnée par Parker, qui
garantit une excellente accroche du tube. Matière:
• Laiton nickelé (Prestolok®).
Code de commande
C6093096
C1144577
C1144576
Référence Fabricant
C68PB4M3
C68PB4M5
C68PB6M5
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Prestolok® 2 C64PK - Coude mâle orientable - BSPP
Code de commande
C1159134
C1142818
C1152464
C3528725
C1159133
C1279094
C1159213
C1159132
C1159131
C4416512
C1159130
C4416513
C1161303
Référence Fabricant
C64PK4-1/8
C64PK4-1/4
C64PK6-1/8
C64PK6-1/4
C64PK8-1/8
C64PK8-1/4
C64PK8-3/8
C64PK10-1/4
C64PK10-3/8
C64PK12-1/4
C64PK12-3/8
C64PK14-3/8
C64PK14-1/2
716
www.brammer.biz
Pneumatique
50283
50287 50282 50296 50293