Page 729 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 729
Connecteurs
Prestolok® 2 S63PK - Té mâle orientable - BSPT
Code de commande
C1142805
C1278551
C1142804
C1278552
C1278553
C1144571
C1278554
C1278555
C1278556
C1278557
C1278558
C1278559
Référence Fabricant
S63PK4-1/8
S63PK4-1/4
S63PK6-1/8
S63PK6-1/4
S63PK8-1/8
S63PK8-1/4
S63PK8-3/8
S63PK10-1/4
S63PK10-3/8
S63PK12-1/4
S63PK12-3/8
S63PK12-1/2
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
• 20 bar maximum (la pression maximum du circuit dépend également du type et du diamètre des tubes utilisés).
Température de service:
• De -20°C à +80°C. L’adéquation dépend également du type et
du diamètre du tube utilisé. Pour les températures supérieures
à 80°C, nous consulter.
Applications:
• Utilisé pour relier les dispositifs pneumatiques dans beaucoup
d’applications industrielles telles que les machines de montage, machines de conditionnement, l’automatisation des usines, le secteur du process automobiles, les machines textiles, les machines d’impression, les réseaux de vide, etc.
Avantages:
• Raccordement et déconnexion instantanés, plein débit,
compacité, corps orientable.
Bénéfices:
Économie de temps et simplicité d’installation, étanchéité immédiate, confi gurations multiples.
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
F4PMB - Union mâle - BSPP
Code de commande
C2788742
C2788743
C2788744
C4417684
Référence Fabricant
F4PMB4-1/4
F4PMB4-1/8
F4PMB6-1/4
F4PMB6-1/8
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Pression de service:
• Jusqu’à 16 bar (232 psi). Température de service: De -25°C à +80°C.
Prestolok® micro EPMK - Coude égal
Description:
• Dans le but d’apporter une solution de raccordement aux
applications pneumatiques miniatures, Parker a lancé une
gamme de raccords instantanés : Prestolok® micro. Matière:
• Polyamide HR et laiton.
Code de commande
C2788555
C1279104
Référence Fabricant
EPMK4
EPMK6
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
3182 - Coude égal compact enfichable
Description:
• Inventé et lancé par Legris en 1969, le système LF 3000 a été
largement adopté dans le monde entier et a été conçu selon un principe de fonctionnement simple et largement éprouvé qui permet un raccordement instantané.
Matière:
• Corps polyamide renforcé de fibres de verre, rondelle
d’accrochage en acier inoxydable, joint en NBR, bouton poussoir, embase en laiton nickelé, joint torique d’étanchéité sur filetages BSPP et prércoating sur les filetages BSPT.
Fluides recommandés:
• Air comprimé.
• Les raccords LF 3000 peuvent être également utilisés pour
transporter divers types de liquides (eau, huile de coupe, etc.)
dans les applications industrielles.
• La pression et les températures de fonctionnement dépendent
du fluide transporté et du joint torique utilisé. Pression de service:
8
Code de commande
C1384026
C4257177
C3518244
C2138838
C1384031
Référence Prix
Code de Référence commande Fabricant
Prix unitaire €
5,22
4,87
***
5,63
Fabricant
3182 04 00
3182 04 06
3182 06 04
3182 06 00
3182 08 00
Tube Connection (1) Tube Connection (2)
4 mm 4 mm
4 mm 6 mm
6 mm 4 mm
6 mm 6 mm
8 mm 8 mm
unitaire €
2,75
3,40
3,12
3,00
3,82
C1384032
C1384033
C4500770
C1384035
3182 08 10
3182 10 00
3182 10 12
3182 12 00
Tube Connection (1)
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Prix unitaire €
4,41
5,62
4,83
5,58
***
8,79
***
Tube Connection (2)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
3142 - Raccord Y de dérivation enfichable
Code de commande
C1383893
C1383894
C1285994
C1383896
C1383897
C1383898
C4500887
C1841347
Référence Fabricant
3142 04 00
3142 04 06
3142 06 00
3142 06 08
3142 08 00
3142 08 10
3142 10 12
3142 12 00
Tube Connection (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
10,26
www.brammer.biz
717
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
412549
411399 51259 50316 50345