Page 731 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 731

Connecteurs
0904 - Réduction mâle-femelle - BSPT-BSPP
Code de commande
C1382831
C1382832
C1382833
C1382835
C1382836
C1382837
C7255059
C7255074
Référence Fabricant
0904 10 13
0904 10 17
0904 13 17
0904 17 21
0904 17 27
0904 21 27
0904 21 34
0904 27 34
Taille de filetage de connexion 1
Taille de filetage de connexion 2
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
Prix unitaire €
1,53
2,27
1,73
1,98
4,20
3,51
5,08
5,15
Prix unitaire €
18,18
21,64
18,06
25,30
***
Prix unitaire €
22,57
13,59
***
14,34
16,33
***
***
***
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
Metrulok® R3BMB - Té mâle renversé - BSPT
Code de commande
C2790376
C2790377
C2790378
C2790374
C6099965
Référence Fabricant
R3BMB6-1/4
R3BMB6-1/8
R3BMB8-1/4
R3BMB10-1/4
R3BMB12-3/8
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Metrulok® S3BMB - Té mâle - BSPT
Code de commande
C2790731
C2790732
C6099971
C1313196
C2790730
C6099967
C6099968
C6099969
Référence Fabricant
S3BMB6-1/4
S3BMB6-1/8
S3BMB8-1/8
S3BMB8-1/4
S3BMB10-1/4
S3BMB10-3/8
S3BMB12-1/2
S3BMB14-3/8
Metrulok® JBMB - Té égal
Metrulok est un raccord à bague d’ancrage livré assemblé et prêt à l’emploi. La bague est captive dans l’écrou. Le raccord est conçu pour permettre la mise en place et le serrage du tube sans démontage de la bague et de l’écrou.
Matière: Laiton.
Applications: Avec sa capacité à utiliser de nombreux types de
Code de Référence Prix commande Fabricant Raccord du tuyau unitaire €
tubes et sa variété de formes
de filetage, le Metrulok® est adapté à une large gamme d’applications des
fluides. Il est particulièrement adapté aux environnements ardus, avec sa large plage de températures et ses excellentes caractéristiques de vibration.
8
Code de Référence commande Fabricant
C2789365 JBMB14
Raccord du tuyau
Prix unitaire €
18,63
C2789367
C1142855
C1142789
C1142788
C2789364
JBMB4 4 mm
JBMB6 6 mm
JBMB8 8 mm
JBMB10 10 mm
JBMB12 12 mm
9,21
8,77
8,73
11,52
13,84
Prix unitaire €
5,24
5,27
5,11
5,78
5,28
6,31
7,15
14 mm
Metrulok® C3BMB - Coude mâle 90° - BSPT
Matière: Laiton.
Température de service: De -60°C à +190°C.
Code de commande
C2788331
C2788332
C1163872
C1142796
C2788333
C1142795
C1142794
Référence Fabricant
C3BMB4-1/8
C3BMB6-1/4
C3BMB6-1/8
C3BMB8-1/4
C3BMB8-1/8
C3BMB10-1/4
C3BMB10-3/8
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Code de Référence commande Fabricant
Raccord du tuyau
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Taille du filetage du raccord
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
Prix unitaire €
8,10
10,08
9,12
11,54
15,64
29,38
38,34
C1142793
C2788328
C2788330
C2788329
C1192371
C4416494
C1192377
C3BMB12-3/8
C3BMB12-1/2
C3BMB14-3/8
C3BMB14-1/2
C3BMB16-1/2
C3BMB18-1/2
C3BMB22-3/4
www.brammer.biz
719
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
50277 50310 50300 50286 412569


































































































   729   730   731   732   733