Page 711 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 711
Connecteurs
6950
Code de commande
C6115221
C6115222
C6115223
C6115224
C6115225
C6115226
6555
Code de commande
C6115227
C6115228
C6115229
C6115230
6708
Code de commande
C6115231
C6115232
C6115233
C6115234
C6115235
C6115236
C6115237
6900
Code de commande
C6115238
C6115239
C6115240
C6115241
C6115242
C6115243
C6115244
C6115245
7522
Référence Fabricant
6950.4
6950.6
6950.8
6950.10
6950.12
6950.14
Référence Fabricant
6555.4.4
6555.6.6
6555.8.8
6555.10.10
Référence Fabricant
6708.4
6708.5
6708.6
6708.8
6708.10
6708.12
6708.14
Référence Fabricant
6900.3
6900.4
6900.5
6900.6
6900.8
6900.10
6900.12
6900.14
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Raccord du tuyau
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Prix unitaire €
0,85
1,18
1,18
1,48
1,75
2,36
Prix unitaire €
3,31
3,90
3,25
6,77
Prix unitaire €
0,33
0,33
0,33
0,36
0,36
0,47
0,47
Prix unitaire €
0,95
0,51
0,45
0,46
0,54
0,64
0,67
0,91
Prix unitaire €
2,09
3,12
2,78
3,78
***
2,78
3,27
3,05
3,27
2,74
2,51
2,30
4,07
5,69
3,52
Matériaux : corps technopolymère, insert laiton, pince laiton nickelé, joint torique NBR Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé ( pour tout autre fluide, consulter nos techniciens ) Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
8
Code de commande
C6115248
C6115249
C6115246
C6115247
C6115250
C6115252
C6115253
C6115251
C6115254
C6115255
C6115256
C6115257
C6115258
C6115259
C6115260
Référence Fabricant
7522.4.1/8
7522.4.1/4
7522.4.M5
7522.4.M7
75225-M5
7522.6.1/8
7522.6.1/4
7522.6.M5
7522.8.1/8
7522.8.1/4
7522.8.3/8
7522.10.1/4
7522.10.3/8
752212-1/4
7522.12.3/8
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M7
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
www.brammer.biz
699
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53941 53920 53899 53876 53921