Page 709 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 709
Connecteurs
6590
Code de commande
C6115143
C6115144
C6115145
C6115146
6580
Code de commande
C6115151
C6115152
C6115153
C6115154
C6115159
C6115155
C6115160
C6115156
C6115161
C6115157
C6115162
C6115158
6593
Code de commande
C6115163
C6115164
C6115165
C6115166
C6115167
6550
Code de commande
C6115168
C6115169
C6115170
C6115171
C6115172
C6115173
C6115174
C6115175
6540
Code de commande
C6115176
C6115177
C6115178
C6115179
C6115180
C6115181
C6115182
C6115183
Référence Prix
Code de commande
C6115147
C6115148
C6115149
C6115150
Référence Prix
Fabricant Raccord du tuyau
6590.3 3 mm
6590.4 4 mm
6590.5 5 mm
6590.6 6 mm
unitaire €
8,51
3,74
4,26
3,93
Fabricant Raccord du tuyau
6590.8 8 mm
6590.10 10 mm
6590.12 12 mm
6590.14 14 mm
unitaire €
3,98
6,16
6,34
10,50
Référence Prix
Fabricant Raccord du tuyau
6580.3 3 mm
6580.4 4 mm
6580.5 5 mm
6580.6 6 mm
6580.6.4
6580.8 8 mm
6580.8.6
6580.10 10 mm
6580.10.8
6580.12 12 mm
6580.12.10
6580.14 14 mm
Référence Fabricant
6593 6-1/8
6593 6-1/4
6593 8-1/8
6593 8-1/4
6593 10-3/8
Tube Connection (1)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Référence Fabricant
6550.3
6550.4
6550.5
6550.6
6550.8
6550.10
6550.12
6550.14
Référence Fabricant
6540.3
6540.4
6540.5
6540.6
6540.8
6540.10
6540.12
6540.14
Tube Connection (2) unitaire €
5,41
2,90
2,01
2,87
4 mm 3,16
3,11
6 mm 3,78
3,63
8 mm 3,65
3,19
8 mm 3,88
7,29
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
G1/8 BSPP 10,12
G1/4 BSPP 10,68
G1/8 BSPP 11,13
G1/4 BSPP 11,67
G3/8 BSPP 16,20
Prix Raccord du tuyau unitaire €
3 mm 5,14
4 mm 3,05
5 mm 3,18
6 mm 2,89
8 mm 3,45
10 mm 3,62
12 mm 5,74
14 mm 7,32
Prix Raccord du tuyau unitaire €
3 mm 7,14
4 mm 4,02
5 mm 4,02
6 mm 2,99
8 mm 3,68
10 mm 5,16
12 mm 7,46
14 mm 10,06
8
www.brammer.biz
697
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53874 53875 53880 53878 53879