Page 710 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 710
Connecteurs
6600
6560
6700
6750
6850
8
Code de commande
C6115184
C6115185
C6115186
C6115187
C6115188
C6115189
Code de commande
C6115190
C6115191
C6115192
C6115193
C6115194
Code de commande
C6115195
C6115196
C6115197
C6115198
C6115199
C6115200
Code de commande
Référence Fabricant
6600.4
6600.5
6600.6
6600.8
6600.10
6600.12
Référence Fabricant
6560.3
6560.4
6560.6
6560.8
6560.10
Référence Fabricant
6700.3
6700.4
6700.5
6700.6
6700.8
6700.10
Référence Fabricant
Raccord du tuyau
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
Prix unitaire €
7,29
7,59
7,29
8,26
10,19
15,24
Prix unitaire €
9,71
6,59
5,14
6,24
13,41
Prix unitaire €
2,77
1,63
1,71
1,63
1,84
2,21
Prix unitaire €
1,63
1,63
1,84
2,12
Prix unitaire €
1,94
2,09
Prix unitaire €
4,08
2,01
1,40
1,72
1,94
2,03
2,45
2,45
2,27
2,90
2,47
2,67
3,24
3,60
C6115201 6750.4
C6115202 6750.6
C6115203 6750.8
C6115204 6750.10
Code de
commande Référence Fabricant
C6115205 6850.6.4
C6115206 6850.8.6
Code de
commande Référence Fabricant
C6115207 6800.3.4
C6115208 6800.4.5
C6115209 6800.4.6
C6115210 6800.4.8
C6115211 6800.5.6
C6115212 6800.5.8
C6115214 6800.6.10
C6115215 6800.6.12
C6115213 6800.6.8
C6115216 6800.8.10
C6115217 6800.8.12
C6115218 6800.10.12
C6115219 6800.10.14
C6115220 6800.12.14
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
6800
Tube Connection (1)
6 mm
8 mm
Tube Connection (1)
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
Tube Connection (2)
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
698
www.brammer.biz
Pneumatique
53917 53919 53916 53898 53877
53882