Page 712 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 712
Connecteurs
7526
7442
Code de commande
C6115261
C6115262
C6115263
C6115264
C6115265
Code de commande
C6115266
C6115267
C6115268
C6115269
C6115270
C6115271
C6115272
C6115273
C6115274
C6115275
C6115276
C6115277
Code de commande
C6115279
C6115278
C6115281
C6115282
C6115280
C6115283
C6115284
C6115285
C6115286
C6115287
C6115288
C6115289
C6115290
C6115291
C6115292
Code de commande
C6115293
C6115294
C6115295
C6115296
C6115297
C6115298
Code de commande
C6115299
C6115300
C6115301
C6115302
C6115303
C6115304
C6115305
Référence Fabricant
7526.4.1/8
7526.6.1/8
7526.6.1/4
7526.8.1/8
7526.8.1/4
Référence Fabricant
7442 4-1/8
7442 6-1/8
7442 6-1/4
7442 8-1/8
7442 8-1/4
7442 8-3/8
7442 10-1/4
7442 10-3/8
7442 12-1/4
7442 12-3/8
7442 16-1/2
7442 16-3/4
Référence Fabricant
7432.4.1/8
7432.4.M5
7432.6.1/8
7432.6.1/4
7432.6.M5
7432.8.1/8
7432.8.1/4
7432.8.3/8
7432.10.1/4
7432.10.3/8
7432 12-1/4
7432.12.3/8
7432.12.1/2
7432 16-1/2
7432 16-3/4
Référence Fabricant
7542.6.4.1/8
7542.6.4.1/4
7542.8.6.1/8
7542.8.6.1/4
7542.10.8.1/4
7542.10.8.3/8
Référence Fabricant
7562.4.1/8
7562.6.1/8
7562.6.1/4
7562.8.1/8
7562.8.1/4
7562.10.1/4
7562.10.3/8
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Tube Connection (1)
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du filetage du rac- cord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Taille du filetage du rac- cord
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Tube Connection (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
4,05
3,86
4,66
4,25
4,87
Prix unitaire €
4,91
4,67
5,02
5,57
5,93
6,23
6,50
6,77
***
10,12
18,22
21,26
Prix unitaire €
4,46
4,66
4,25
4,57
4,60
5,07
5,38
5,67
5,93
6,49
10,12
10,12
11,81
18,22
20,42
Prix unitaire €
10,10
10,25
10,89
11,51
14,50
15,09
Prix unitaire €
4,48
4,65
6,08
6,23
6,90
8,51
9,10
7432
8
7542
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
7562
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
700
www.brammer.biz
Pneumatique
53960 53957 53939 53940 53942