Page 713 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 713

Connecteurs
7572
Code de commande
C6115306
C6115307
C6115308
C6115309
7622
Code de commande
C6115310
C6115311
C6115312
C6115313
C6115314
C6115315
C6115316
C6115317
7652
Code de commande
C6115318
C6115319
C6115320
C6115321
C6115322
C6115323
C6115324
7610
Code de commande
C6115325
C6115326
C6115327
C6115328
C6115329
C6115330
C6115331
C6115332
7640
Code de commande
C6115333
C6115334
C6115335
C6115336
C6115337
C6115338
7632
Code de commande
C6115339
C6115340
C6115341
C6115343
C6115342
Référence Fabricant
7572.4.1/8
7572.4.1/4
7572.6.1/8
7572.6.1/4
Référence Fabricant
7622.4.1/8
7622.6.1/8
7622.6.1/4
7622.8.1/8
7622.8.1/4
7622.10.1/4
7622.10.3/8
7622 12-3/8
Référence Fabricant
7652.4.1/8
7652.6.1/8
7652.6.1/4
7652.8.1/8
7652.8.1/4
7652.10.1/4
7652.10.3/8
Référence Fabricant
7610.4.1/8
7610.6.1/8
7610.6.1/4
7610.8.1/8
7610.8.1/4
7610.10.1/4
7610 10-3/8
7610 12-3/8
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Prix unitaire €
10,10 10,25 10,89 11,04
Prix unitaire €
4,66
2,70
5,26
2,86
5,44
6,28
6,90
9,30
Prix unitaire €
7,09
7,09
8,11
8,11
8,92
10,53
11,34
Prix unitaire €
2,03
2,03
2,62
2,62
2,72
3,45
4,07
5,32
Prix unitaire €
4,46
4,46
5,07
5,88
6,28
7,68
Prix unitaire €
3,24
4,66
7,09
10,12
6,08
8
Référence Fabricant
7640.4.1/8
7640.6.1/8
7640.6.1/4
7640.8.1/8
7640.8.1/4
7640.10.1/4
Référence Fabricant
7632.02.1/8
7632.02.1/4
7632 02-3/8
7632.03.1/4
7632.03.1/8
www.brammer.biz
701
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53992 53989 53983 53986 53991 53973


































































































   711   712   713   714   715