Page 705 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 705
Connecteurs
6463
Code de commande
C6114940
C6114939
C6114941
C6114942
C6114943
C6114944
C6114945
C6114946
S6520
Code de commande
C6114947
C6114948
C6114949
C6114950
C6114951
C6114952
C6114953
C6114954
C6114955
C6114956
C6114957
6522
Code de
commande Fabricant
Prix unitaire €
2,27
2,45
2,27
2,27
2,66
2,87
2,99
2,78
Prix unitaire €
4,98
5,18
4,45
5,67
4,56
5,48
6,53
7,32
Prix unitaire €
3,56
3,65
3,74
5,66
4,88
4,47
Référence Fabricant
6463.4.1/8
6463.4.M5
6463.5.1/8
6463.6.1/8
6463.6.1/4
6463.8.1/8
6463.8.1/4
6463.10.1/4
Raccord du tuyau
Taille du filetage
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
du raccord
Référence Fabricant
S6520.4.1/8
S6520.4.1/4
S6520.5.1/8
S6520.5.1/4
S6520.6.1/8
S6520.6.1/4
S6520 6-3/8
S6520.8.1/8
S6520.8.1/4
S6520.8.3/8
S6520 8-1/2
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Raccord du tuyau
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du filetage du raccord
M3
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
G1/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
Raccord du tuyau
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Raccord du tuyau
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Référence
Prix unitaire €
2,75
2,65
2,84
3,36
2,25
3,14
4,29
4,08
3,12
4,67
5,45
Prix unitaire €
6,03
4,50
3,36
3,78
3,60
3,05
3,19
4,08
3,60
4,26
Prix unitaire €
3,12
2,66
2,45
2,66
2,68
2,66
2,84
Code de commande
C6114958
C6114959
C6114960
C6114961
C6114962
C6114963
C6114964
C6114965
Code de commande
C6114976
C6114977
C6114978
C6114979
C6114980
C6114981
Référence Fabricant
S6520.10.1/4
S6520.10.3/8
S6520.10.1/2
S6520.12.1/4
S6520.12.3/8
S6520.12.1/2
S6520.14.3/8
S6520.14.1/2
Référence Fabricant
6522.8.1/4
6522.8.3/8
6522.10.1/4
6522.10.3/8
6522.12.1/4
6522.12.3/8
C6114966
C6114967
C6114969
C6114970
C6114968
C6114971
C6114973
C6114974
C6114972
C6114975
S6500
Code de commande
C6114982
C6114983
C6114984
C6114985
C6114986
C6114987
C6114988
6522.3.M3
6522.3.M5
6522.4.1/8
6522.4.1/4
6522.4.M5
6522.5.M5
6522.6.1/8
6522.6.1/4
6522.6.M5
6522.8.1/8
Référence Fabricant
S6500.4.1/8
S6500.4.1/4
S6500.5.1/8
S6500.5.1/4
S6500.6.1/8
S6500.6.1/4
S6500.8.1/8
8
Code de commande
C6114989
C6114990
C6114991
C6114992
C6114993
C6114994
Référence Fabricant
S6500.8.1/4
S6500.8.3/8
Raccord du tuyau
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Prix unitaire €
2,06
3,21
3,72
4,36
4,72
5,11
S6500.10.1/4
S6500.10.3/8
S6500.12.1/4
S6500.12.3/8
www.brammer.biz
693
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53975 53871 53970 53868