Page 704 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 704

Connecteurs
Raccord banjo double
• Filetage
• G 1/8 - G 1/2
• Raccord instantané, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RW2
Code de commande
C6147901
C6147902
C6147903
Référence Fabricant
R412005141
R412005144
R412005147
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
Prix unitaire €
10,30
10,85
12,08
Prix unitaire €
Raccord banjo double
• Filetage
• G 1/8 - G 1/2
• Raccord instantané, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RW2
Code de commande
C6147917
C6147918
C6147919
C6147920
Référence Fabricant
R412005259
R412005260
R412005261
R412005262
M5 9,00
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
6,90
8,63
11,72
6512
Code de
commande Fabricant
Matériaux : Corps et pince laiton OT nickelé - Joint torique NBR - bague d’étanchéité PTFE / NBR / PA
Raccordement : Série 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 - Série 6000 : Gaz conique ISO 7 ( BSPT ) Gas cylindrique ISO 228 ( BSP )- M5 et M6 et autres filetages métriques sur demande - NPT sur demande
Pression : min -0,8 max 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre Série 6000 micro : ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm / Série 6000 : ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm
Fluide : Air comprimé ( pour tout autre fluide, consulter nos techniciens )
Température : Série 6000 micro : -10 - 80°C ( voir caractéristiques du tube utilisé ) / Série 6000 : -20 - 80°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Référence
Taille du filetage du raccord
Prix unitaire €
3,93
3,30
1,66
2,03
2,03
1,72
***
2,02
1,66
1,47
Code de commande
C6114933
C6114931
C6114923
C6114925
C6114934
C6114935
C6114926
C6114936
C6114937
C6114938
Référence Fabricant
6512.6.1/4
6512.6.M5
6512.6.M7.M
6512.8.1/8
6512.8.1/4
6512.8.3/8
6512.10.1/4
6512.10.3/8
6512.12.1/4
6512.12.3/8
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
M5
M7
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Prix unitaire €
2,13
1,88
1,94
2,03
2,56
2,51
2,90
2,84
3,21
3,23
Prix unitaire €
2,23
2,93
2,39
3,21
2,44
3,44
2,64
4,00
8,65
11,24
8
C6114919
C6114920
C6114922
C6114929
C6114927
C6114928
C6114921
C6114930
C6114932
C6114924
S6510
6512.3.M3
6512.3.M5
6512.4.1/8
6512.4.1/4
6512.4.M5
6512.4.M6
6512 4-M7
6512.5.M5
6512.6.1/8
6512.6.1/8.M
Raccord du tuyau
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
M3
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M6
M7
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Référence Fabricant
S6510.4.1/8
S6510.4.1/4
S6510.5.1/8
S6510.5.1/4
S6510.6.1/8
S6510.6.1/4
S6510 6-3/8
S6510.8.1/8
S6510.8.1/4
S6510.8.3/8
S6510 8-1/2
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Code de commande
C6114898
C6114899
C6114900
C6114901
C6114902
C6114903
C6114904
C6114905
C6114906
C6114907
C6114908
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Taille
du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Prix unitaire €
1,79
1,63
1,51
1,63
1,79
1,63
2,49
1,53
1,99
2,08
2,60
Code de commande
C6114909
C6114910
C6114911
C6114912
C6114913
C6114914
C6114915
C6114916
C6114917
C6114918
Référence Fabricant
S6510.10.1/4
S6510.10.3/8
S6510.10.1/2
S6510.12.1/4
S6510.12.3/8
S6510.12.1/2
S6510.14.3/8
S6510.14.1/2
S6510 16-1/2
S6510 16-3/4
Raccord du tuyau
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
du filetage
692
www.brammer.biz
Pneumatique
53972 53870 99036 90467


































































































   702   703   704   705   706