Page 706 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 706
Connecteurs
6525
6621
6622
Code de commande
C6114995
C6114996
C6114997
C6114998
Code de commande
C6114999
C6115000
Code de commande
C6115065
C6115064
C6115066
C6115067
C6115068
C6115069
C6115070
Code de commande
C6115001
Code de commande
C6115002
C6115003
C6115004
C6115005
C6115006
C6115007
C6115008
C6115009
Code de commande
C6115017
C6115018
C6115020
C6115019
C6115021
C6115022
C6115023
Référence Fabricant
6525.6.1/8
6525.6.1/4
6525.8.1/8
6525.8.1/4
Référence Fabricant
6621.3.M3
6621.3.M5
Référence Fabricant
6622.4.1/8
6622.4.M5
6622.6.1/8
6622.6.1/4
6622.8.1/8
6622.8.1/4
6622.10.1/4
Référence Fabricant
6501.4.M5
Raccord du tuyau
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Raccord du tuyau
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Raccord du tuyau
3 mm
3 mm
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
4 mm
Prix unitaire €
4,96
4,96
5,35
3,75
3,98
4,12
4,91
6,35
Prix unitaire €
8,51
7,73
4,78
4,42
4,42
3,83
4,43
Prix unitaire €
4,39
5,47
4,99
4,25
Prix unitaire €
7,41
6,74
Prix unitaire €
6,20
6,20
6,20
6,77
6,44
6,42
7,62
Prix unitaire €
2,86
Prix unitaire €
7,23
5,83
7,75
6,79
8,74
9,47
10,92
Taille du
filetage du
raccord €
G1/8 BSPP 5,87
G1/4 BSPP 4,79
G3/8 BSPP 6,74
G1/4 BSPP 7,89
G3/8 BSPP 8,29
G1/4 BSPP 8,74
G3/8 BSPP 9,38
6501
S6430
8
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
M3
M5
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
Référence Fabricant
S6430.4.1/8
S6430.5.1/8
S6430.5.1/4
S6430.6.1/8
S6430.6.1/4
S6430.8.1/8
S6430.8.1/4
S6430.8.3/8
Référence Fabricant
6432.3.M3
6432.3.M5
6432.4.1/8
6432.4.M5
6432.5.M5
6432.6.1/8
6432.6.1/4
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
M3
M5
G1/8 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
Code de
commande Fabricant
Raccord du tuyau
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Raccord du tuyau
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Référence
C6115010
C6115011
C6115012
C6115013
C6115014
C6115015
C6115016
S6430.10.1/4
S6430.10.3/8
S6430 10-1/2
S6430.12.1/4
S6430.12.3/8
S6430.12.1/2
S6430.14.1/2
6432
Code de
commande Fabricant
Prix unitaire
Référence
C6115024
C6115025
C6115026
C6115027
C6115028
C6115029
C6115030
6432.8.1/8
6432.8.1/4
6432.8.3/8
6432.10.1/4
6432.10.3/8
6432.12.1/4
6432.12.3/8
694
www.brammer.biz
Pneumatique
53863 53981 53869
53895
53885
53873