Page 703 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 703

Connecteurs
Raccord enfichable X
• Raccord instantané Ø 4 - Ø 10
• Raccord instantané, 3x Ø 4 - Ø 10 • QR1-S-RXS
Code de commande
C6147995
C6147996
C6147997
C6147998
Référence Fabricant
R412005361
R412005362
R412005363
R412005364
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
6 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prix unitaire €
6,59
6,90
7,59
8,88
Prix unitaire €
2,53
2,78
3,51
4,69
6,48
Prix unitaire €
4,44
4,93
5,37
6,29
7,52
Prix unitaire €
2,78
3,51
5,42
Prix unitaire €
4,25
4,93
5,73
8,32
10,85
Prix unitaire €
5,37
5,81
6,29
7,78
Raccord instantané angulaire
• Prise femelle Ø 4 - Ø 12
• Raccord instantané Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RVA
Code de commande
C1961245
C1954258
C1954261
C1961248
C6147999
Référence Fabricant
2121304040
2121306060
2121308080
2121310100
R412005036
Raccord instantané angulaire
• Prise femelle longue Ø 4 - Ø 12 • Raccord instantané Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RLL
Code de commande
C6148000
C6148001
C6148002
C6148003
C6148004
Référence Fabricant
R412005039
R412005040
R412005041
R412005042
R412005043
Raccord instantané angulaire
• Raccord instantané réducteur Ø 4 - Ø 8 • Prise femelle Ø 6 - Ø 10
• QR1-S-RVR
Code de
commande Référence Fabricant
C1961246 2121304060
C1961247 2121306080
C6148005 R412005034
Traversée de cloison, métal
• Raccord instantané Ø 4 - Ø 12 • Raccord instantané Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RSM
8
Code de commande
C3014011
C3014013
C1954260
C3014017
C3014019
Référence Fabricant
2121404000
2121406000
2121408000
2121410000
2121412000
Traversée de cloison, plastique
• Raccord instantané Ø 4 - Ø 12 • Raccord instantané Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RSC
Code de commande
C6147967
C6147968
C6147969
C3017262
C6147970
Référence Fabricant
R412005051
R412005052
R412005053
R412005054
R412005055
11,10
www.brammer.biz
691
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
99035 90443 99034 99033 90442 90477


































































































   701   702   703   704   705