Page 707 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 707
Connecteurs
S6440
Code de commande
C6115031
C6115032
C6115033
C6115034
C6115035
C6115036
C6115037
C6115038
C6115039
C6115040
C6115041
6442
Code de commande
C6115042
C6115043
C6115045
C6115044
C6115046
C6115047
C6115048
C6115049
C6115050
C6115052
C6115051
C6115053
C6115054
C6115055
6452
Code de commande
C6115056
C6115057
6451
Code de commande
C6115058
C6115059
S6450
Code de commande
C6115060
C6115061
C6115062
C6115063
S6450
Code de commande
C6115060
C6115061
C6115062
C6115063
Référence Fabricant
S6440.4.1/8
S6440.5.1/8
S6440.6.1/8
S6440.6.1/4
S6440.8.1/8
S6440.8.1/4
S6440.8.3/8
S6440.10.1/4
S6440.10.3/8
S6440.12.3/8
S6440.14.1/2
Référence Fabricant
6442.3.M3
6442.3.M5
6442.4.1/8
6442.4.M5
6442.5.M5
6442.6.1/8
6442.6.1/4
6442.8.1/8
6442.8.1/4
6442.10.1/4
6442.8.3/8
6442.10.3/8
6442.12.1/4
6442.12.3/8
Référence Fabricant
6452.3.M3
6452.3.M5
Référence Fabricant
6451.4.M5
6451.6.M5
Référence Fabricant
S6450.4.1/8
S6450.6.1/8
S6450.8.1/8
S6450.8.1/4
Référence Fabricant
S6450.4.1/8
S6450.6.1/8
S6450.8.1/8
S6450.8.1/4
Raccord du tuyau
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Raccord du tuyau
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Raccord du tuyau
3 mm
3 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
G1/8 BSPP 4,96
G1/8 BSPP 4,96
G1/8 BSPP 4,24
G1/4 BSPP 4,90
G1/8 BSPP 5,29
G1/4 BSPP 4,91
G3/8 BSPP 5,00
G1/4 BSPP 5,70
G3/8 BSPP 6,53
G3/8 BSPP 8,74
G1/2 BSPP 9,47
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
M3 8,51
M5 7,73
G1/8 BSPP 4,78
M5 4,42
M5 4,61
G1/8 BSPP 3,38
G1/4 BSPP 5,14
G1/8 BSPP 4,44
G1/4 BSPP 6,02
G1/4 BSPP 7,89
G3/8 BSPP 6,74
G3/8 BSPP 8,29
G1/4 BSPP 9,10
G3/8 BSPP 9,77
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
M3 10,12
M5 7,73
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
M5 5,78
M5 6,28
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
G1/8 BSPP 4,38
G1/8 BSPP 6,02
G1/8 BSPP 5,18
G1/4 BSPP 6,17
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
G1/8 BSPP 4,38
G1/8 BSPP 6,02
G1/8 BSPP 5,18
G1/4 BSPP 6,17
8
www.brammer.biz
695
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53977 53977 53865 53866 53864 53979