Page 702 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 702
Connecteurs
Raccord, réducteur
• Prise femelle Ø 6 - Ø 12 • Prise femelle Ø 4 - Ø 10 • QR1-S-RDR
Code de commande
C6148024
C6148025
C6148026
C6148027
C6148028
C6148029
C6148030
Référence Fabricant
R412005323
R412005324
R412005325
R412005326
R412005327
R412005328
R412005329
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
Raccord du tuyau
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
6 mm
8 mm
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Prix unitaire €
2,21
2,78
2,47
2,96
2,72
3,94
2,96
Prix unitaire €
4,01
4,69
5,00
5,67
6,59
Prix unitaire €
6,73
9,32
Prix unitaire €
6,23
7,03
8,21
9,74
Prix unitaire €
7,59
8,01
Prix unitaire €
7,45
9,86
10,24
11,84
13,93
Raccord instantané Y
• Prise femelle Ø 4 - Ø 12
• Raccord instantané, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RY2
Code de commande
C6148007
C6148008
C6148009
C6148010
C6148011
Référence Fabricant
R412005332
R412005333
R412005334
R412005335
R412005336
Raccord enfichable Y, réducteur, double
• Raccord instantané Ø 6 - Ø 8
• Raccord instantané, 4x Ø 4 - Ø 6 • QR1-S-RYD
Code de commande
C6147993
C6147994
Raccord instantané Y, réducteur
Référence Fabricant
R412005344
R412005345
8
• Raccord instantané, 2x Ø 4 - Ø 10 • Prise femelle Ø 6 - Ø 12
• QR1-S-R2R
Code de
commande Référence Fabricant
C6148012 R412005337
C6148013 R412005338
C6148014 R412005339
C6148015 R412005340
Raccord instantané Y, réducteur, double
• Prise femelle Ø 4
• Raccord instantané, 4x Ø 6 - Ø 8 • QR1-S-RY4
Code de commande
C6148016
C6148017
Raccord enfichable, triple, réducteur
Référence Fabricant
R412005341
R412005342
• Raccord instantané, 2xØ 6 - Ø 10 • Raccord instantané, 3xØ 4 - Ø 8 • QR1-S-RMT
Code de commande
C6147976
C6147977
C6147978
C6147979
C6147980
Référence Fabricant
R412005346
R412005347
R412005348
R412005349
R412005350
690
www.brammer.biz
Pneumatique
90476 99038 99037 90475 90474 90473