Page 701 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 701
Connecteurs
Raccord banjo simple
• Filetage
• M5 - G 3/8
• Raccord instantané
• Ø 4 - Ø 12
• QR1-S-RW1
Code de commande
C6147892
C6147894
C6147893
C3017271
C6147895
C3017272
C6147896
C6147898
C6147897
C6147899
C6147900
Référence Fabricant
R412005236
R412005237
R412005238
R412005239
R412005241
R412005240
R412005242
R412005244
R412005243
R412005245
R412005246
Raccord du tuyau
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
M5
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
4,13
4,13
4,55
4,81
5,11
4,81
6,03
8,14
11,78
11,29
11,29
Prix unitaire €
1,60
2,15
Prix unitaire €
3,51
4,81
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
G1/8 BSPP 5,00
G1/4 BSPP 5,42
G1/4 BSPP 5,73
G1/8 BSPP 5,81
G1/4 BSPP 9,06
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
G1/8 BSPP 8,01
G1/4 BSPP 8,63
G1/8 BSPP 6,67
G1/4 BSPP 8,14
Prix unitaire €
6,42
5,31
Vis banjo, simple
• Filetage
• G 1/8 - G 1/4 • Non collecté • QR1-S-RH1
Code de commande
C6147921
C6147922
Banjo double
Référence Fabricant
R412005313
R412005314
• Filetage
• G 1/8 - G 1/4
• Non collecté, 2x Ø 6 - Ø 10 • QR1-S-RH2
Code de commande
C6147923
C6147924
Banjo double
• Non collecté
• G 1/8 - G 1/4
• Raccord instantané
Référence Fabricant
R412000613
R412000614
Code de commande
C6147933
C6147935
C6147936
C6147934
C6147937
Référence Fabricant
R412000625
R412000626
R412000622
R412005306
R412005308
• •
• •
Ø 6 - Ø 10 QR1-S-RT1
Ø 6 - Ø 8 QR1-S-RTS
8
Raccord banjo T
• Filetage
• G 1/8 - G 1/4
• Raccord instantané, 2x
Code de commande
C6147945
C6147947
C6147946
C6147948
Banjo 3x
Référence Fabricant
R412005292
R412005294
R412005293
R412005295
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
• Filetage
• G 1/8 - G 1/4
• Non collecté, 2x Ø 6 - Ø 10 • QR1-S-RH3
Code de commande
C6147926
C6147925
Référence Fabricant
R412000615
R412005319
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
www.brammer.biz
689
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
90459 90471 90461
90458
90472 90470