Page 700 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 700

Connecteurs
Bouchon d’étanchéification
Raccord d’angle femelle
• Raccord instantané Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RCA
Code de commande
C6148018
C6148019
C6148020
C6148021
C6148022
Référence Fabricant
R412005111
R412005112
R412005113
R412005114
R412005115
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prix unitaire €
1,53
1,67
1,79
2,03
2,21
Prix unitaire €
4,25
5,11
4,25
4,69
5,05
5,31
7,03
Prix unitaire €
11,41
12,51
12,71
13,63
15,30
Prix unitaire €
16,03
18,63
16,65
17,33
20,60
19,49
19,35
25,16
Prix unitaire €
2,72
3,08
3,28
3,58
3,58
5,25
• Taraudage
• G 1/8 - G 1/4
• Raccord instantané • Ø 4 - Ø 10
• QR1-S-RVI
Code de commande
C6147885
C6147888
C6147886
C6147889
C6147887
C6147890
C6147891
Référence Fabricant
R412005129
R412005132
R412005130
R412005133
R412005131
R412005134
R412005135
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Raccord banjo simple
• Filetage
• M5 - G 3/8
• Raccord instantané • Ø 4 - Ø 12
• QR1-S-RW1
Code de commande
C6147904
C6147905
C6147906
C6147907
C6147908
Référence Fabricant
R412005145
R412005148
R412005149
R412005152
R412005155
Raccord banjo double
8
• Filetage
• G 1/8 - G 1/2
• Raccord instantané, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RW2
Code de commande
C6147909
C6147911
C6147910
C6147912
C6147914
C6147913
C6147915
C6147916
Référence Fabricant
R412005186
R412005189
R412005187
R412005190
R412005194
R412005191
R412005195
R412005196
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Banjo simple
• Non collecté
• G 1/8 - G 1/4
• Raccord instantané
• Ø 4 - Ø 10 • QR1-S-RV1
Code de commande
C6147927
C6147928
C6147930
C6147929
C6147931
C6147932
Référence Fabricant
R412000617
R412000623
R412000624
R412000618
R412000619
R412005303
688
www.brammer.biz
Pneumatique
90460 90469 90468 90466 90465


































































































   698   699   700   701   702