Page 699 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 699
Connecteurs
Raccord
• Prise femelle Ø 4 - Ø 12 • Prise femelle Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RDS
Code de commande
C6148023
C3014241
C3014243
C3014245
C3014247
Référence Fabricant
2123104000
2123106000
2123108000
2123110000
2123112000
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Tube Connection (1)
Prix unitaire €
1,37
1,42
1,60
1,85
2,34
Prix unitaire €
0,79
0,87
1,22
1,37
1,91
2,09
2,21
Prix unitaire €
4,13
6,03
4,69
6,84
5,25
9,69
7,29
Prix unitaire €
6,59
6,67
11,78
22,26
Prix unitaire €
3,14
4,69
3,51
5,98
4,62
6,84
4,81
7,90
Prise de verrouillage
• Prise femelle Ø 4 - Ø16 • QR1-S-RBS
Code de commande
C1955529
C1970084
C1970085
C1970086
C1970087
C1970088
C1970082
Référence Fabricant
2123204000
2123206000
2123208000
2123210000
2123212000
2123214000
R412005331
Raccord enfichable T, réducteur
• Raccord instantané, 2x Ø 6 - Ø 12 • Raccord instantané Ø 4 - Ø 10
• QR1-S-RTR
Code de commande
C6147982
C6147983
C6147984
C6147985
C4951815
C6147986
C6147987
Référence Fabricant
R412005026
R412005027
R412005028
R412005029
R412005030
R412005031
R412005032
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Tube Connection (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Raccord passe-cloison angulaire
• Raccord instantané • Ø 4 - Ø 10
• Raccord instantané
Code de commande
C6147972
C6147973
C6147974
C6147975
• Ø 4 - Ø 10 • QR1-S-RVS
Référence Fabricant
R412005056
R412005057
R412005375
R412005376
Raccord du tuyau
8
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Raccord enfichable droit, réducteur
• Raccord instantané Ø 6 - Ø16 • Raccord instantané Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RSR
Code de commande
C6147962
C3017263
C6147963
C3017264
C3017265
C6147964
C6147965
C6147966
Référence Fabricant
R412005060
R412005061
R412005062
R412005063
R412005064
R412005065
R412005066
R412005067
Tube Connection (1)
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Tube Connection (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
www.brammer.biz
687
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
90464 90463 90462 90457 90456