Page 698 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 698
Connecteurs
Raccord T
• Filetage
• M5 - G 1/2
• Raccord instantané, 2x
• Ø 4 - Ø16
• QR1-S-RTT
Taille du filetage du raccord
M5
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
M5
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
Code de commande
C3014157
C3014159
C3014161
C3014163
C1954186
C6147938
C6147943
C3014167
C6147939
C3014170
Référence Fabricant
2122204050
2122204140
2122204180
2122206140
2122206180
R412005201
R412005203
2122208140
2122208180
2122208380
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
5,05
5,37
4,44
5,73
4,93
4,75
5,37
6,29
6,11
7,59
Code de commande
C3014172
C3014174
C3014176
C6147941
C6147944
C3014179
C6147942
C3014181
C3014183
C6458879
Code de commande
C6147950
C3014197
C3014199
C6147952
C3014201
C6147954
C6147953
Code de commande
C6147956
C6147959
C6147955
C6147957
C6147960
C6147958
Code de commande
C6147872
C3014225
C6147873
C3014227
C6147875
Référence Fabricant
2122210120
2122210140
2122210380
R412005205
2122212120
2122212380
R412005206
2122214120
2122214380
R412005209
Référence Fabricant
R412005214
2122310120
2122310380
R412005215
2122312120
2122312380
R412005216
Référence Fabricant
R412005221
2122410120
2122410140
2122410380
2122412120
2122412380
Référence Fabricant
R412005232
2122610380
R412005233
2122612120
R412005235
Raccord du tuyau
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Taille du filetage du raccord
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8
G3/8
G1/4
G1/2
G3/8
Prix unitaire €
12,71
8,39
9,12
10,05
12,21
10,85
11,72
14,13
14,13
19,35
Prix unitaire €
7,03
10,05
9,32
8,82
12,45
10,67
12,08
Prix unitaire €
10,92
12,15
13,63
11,90
12,76
14,98
Prix unitaire €
5,42
8,51
7,52
11,34
9,62
Prix unitaire €
4,25
4,25
5,24
Vissage en L
• Filetage
• M5 - G 1/2
• Raccord instantané, 2x Ø 4 - Ø 12
• QR1-S-RLT
Code de commande
C3014185
C3014187
C6147951
C3014189
C3014191
C6147949
C3014193
C3014195
Référence Fabricant
2122304050
2122304180
R412005211
2122306140
2122306180
R412005212
2122308140
2122308380
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Taille du filetage du raccord
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
M5
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Prix unitaire €
5,05
4,55
7,78
5,73
4,81
4,75
5,81
8,01
Prix unitaire €
6,90
6,23
8,88
8,26
10,62
9,12
Prix unitaire €
5,49
6,03
5,73
6,16
5,81
Raccord Y
8
• Filetage
• G 1/8 - G 1/2
• Raccord instantané, 2x
• Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RAY
Code de commande
C3014206
C3014208
C3014210
C3014212
C3014214
C3014216
Référence Fabricant
2122404140
2122404180
2122406140
2122406180
2122408140
2122408180
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Traversée de cloison
• Taraudage
• G 1/8 - G 1/2
• Raccord instantané
• Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RSI
Code de commande
C3014218
C3014220
C3014222
C1961182
C6147874
Référence Fabricant
2122604180
2122606140
2122606180
2122608140
R412005231
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Taille du filetage du raccord
G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G3/8
Raccord instantané T
• Prise femelle Ø 6 - Ø 12
• Raccord instantané, 2x Ø 6 - Ø 12 • QR1-S-RTC
Code de commande
C3014229
C3014231
C6148006
Référence Fabricant
2122706000
2122708000
R412010596
Raccord du tuyau
6 mm
8 mm
12 mm
686
www.brammer.biz
Pneumatique
90455 90454 90452 90453 90451