Page 697 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 697
Connecteurs
Raccord enfichable Y
• Raccord instantané Ø 4 - Ø 12
• Raccord instantané, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RYK
Code de commande
C3014076
C1954467
C3014080
C3014083
C6147988
Référence Fabricant
2121804000
2121806000
2121808000
2121810000
2121812000
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tube Connection (1)
Prix Tube Connection (2) unitaire €
4 mm 3,58
6 mm 5,11
8 mm 6,03
10 mm 8,45
12 mm 10,48
Prix Tube Connection (2) unitaire €
Raccord enfichable Y, réducteur
• Raccord instantané Ø 6 - Ø 12
• Raccord instantané, 2x Ø 4 - Ø 10 • QR1-S-RYR
Code de commande
C6147989
C3017267
C3014082
C3014085
C6147990
C6147991
C6147992
Raccord femelle droit
• Taraudage
• G 1/8 - G 1/2
• Raccord instantané
Référence Fabricant
2121806040
R412005081
2121808060
2121810080
R412005082
R412005080
R412005083
• Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RAI
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Prix unitaire €
3,14
3,83
4,69
3,33
4,93
5,00
5,00
Prix unitaire €
3,02
3,71
2,96
3,33
3,71
3,28
5,55
4,01
3,71
5,37
7,90
6,84
Prix unitaire €
4,25
4,13
3,71
4,25
4,07
4,19
4,69
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
5,11
6,23
6,03
8,45
7,29
7,78
9,74
Taille du
filetage du Prix raccord unitaire €
G3/8 BSPP 4,62
G3/8 BSPP 8,32
G1/4 BSPP 4,69
G1/2 BSPP 8,63
G1/2 BSPP 11,41
G3/8 BSPP 9,81
G1/4 BSPP 4,69
Taille du
filetage du Prix raccord unitaire €
G1/4 BSPP 5,05
G3/8 BSPP 5,67
G1/8 BSPP 5,49
G1/2 BSPP 8,14
G1/4 BSPP 7,65
G3/8 BSPP 7,09
G1/8 BSPP 5,37
G1/2 BSPP 9,32
G3/8 BSPP 8,45
G3/8 BSPP 12,15
G1/2 BSPP 13,26
Taille du filetage Prix du raccord unitaire €
G1/8 BSPP 4,62
G3/8 BSPP 5,37
G1/4 BSPP 7,52
G3/8 BSPP 5,92
G1/4 BSPP 7,90
G3/8 BSPP 10,85
G1/2 BSPP 13,93
Code de commande
C3014088
C6147867
C3014090
C3014092
C6147869
C3014094
C3014096
Raccord
• Filetage
• M5 - G 1/2
• Raccord instantané
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
• Ø 4 - Ø16
• QR1-S-RVT
Référence Fabricant tuyau
Code de
commande Fabricant
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Raccord du tuyau
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Raccord du tuyau
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Raccord du
Référence
2121904180
R412005085
2121906140
2121906180
R412005086
2121908140
2121908180
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
C6147870
C3014098
C3894737
C6147871
C3014100
C3014102
C6147868
Code de commande
C3014126
C3014128
C4811478
C3014130
C6147877
C3014132
C4811479
C3014134
C3014136
C6147878
C6147879
R412005087
2121910380
R412005089
R412005090
2121912120
2121912380
R412005091
Référence Fabricant
2122010140
2122010380
R412005094
2122012120
2122012140
2122012380
R412005095
2122014120
2122014380
R412005097
R412005098
Code de commande
C3014104
C1954193
C3014110
C6147876
C3014114
C3014116
C4811486
C3014118
C3014120
C3014122
C3017268
C3014124
Référence Fabricant
2122004050
2122004140
2122004180
2122006050
2122006140
2122006180
R412005092
2122008140
2122008180
2122008380
R412005093
2122010120
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Taille du filetage du raccord
M5
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
M5
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
8
Raccord d’angle long
• Filetage
• M5 - G 1/2
• Raccord instantané
Code de Référence commande Fabricant
• Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RVL
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Taille du filetage du raccord
M5
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
M5
G1/4 BSPP
Code de
commande Fabricant
Référence
C6147880
C3014140
C6147881
C3014145
C3821129
C5101235
C3014148
2122104050
2122104140
2122104180
2122106140
2122106180
R412005099
2122108140
C3014150
C3014152
C3014154
C3014155
C6147882
C6147883
C6147884
2122108180
2122108380
2122110140
2122110380
R412005103
R412005104
R412005105
www.brammer.biz
685
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
90450 90449 90448 90447 90446