Page 656 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 656
Traitement de l’air
Unité de mise en pression, commande pneumatique, Série AS2-SSU
• G 1/4 - G 3/8
• Raccordement direct • Convient pour ATEX
Code de commande
C3017307
C3017317
C3017312
Référence Fabricant
R412006276
R412006289
R412006281
Débit (QN) l/min
2000
2000
2000
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Type ou catégorie
avec vis de serrage réglable
Type ou catégorie
avec vis de serrage réglable
Type ou catégorie
Temps de remplissage réglable
Remplissage avec diaphragme fixe
Tension (Courant continu DC)
24V
Prix unitaire €
145,77
165,14
145,77
Prix unitaire €
174,73
174,73
194,12
Prix unitaire €
158,12
139,70
Prix unitaire €
313,41
Prix unitaire €
245,26
Prix unitaire €
284,37
Prix unitaire €
35,26
28,84
35,26
28,84
Unité de mise en pression, commande pneumatique, Série AS3-SSU
• G 3/8 - G 1/2
• Raccordement direct • Convient pour ATEX
Code de commande
C6157105
C6157106
C6157107
Référence Fabricant
R412007276
R412007281
R412007289
Débit (QN) l/min
3500
3500
3500
Unité de mise en pression, commande pneumatique, Série NL2-SSU
• G 1/4
• Raccordement direct
Code de commande
C1960275
C6157109
Référence Fabricant
0821300940
0821300945
Débit (QN) l/min
900
900
Unité de mise en pression, commande électrique, avec circuit prioritaire électrique, Série AS3-SSU
• G 1/2
• Raccordement direct
• Raccordement électr.: Connecteur, M12x1
Code de commande
C6157223
Référence Fabricant
R412007395
Débit (QN) l/min
3500
Taille du port
G1/2 BSPP
Unité de mise en pression, commande pneumatique, avec circuit prioritaire électrique, Série AS2-SSU
• G 1/4
• Raccordement direct
8
Code de commande
C6157103
Référence Fabricant
R412006382
Débit (QN) l/min
2000
Taille du port Type ou catégorie
G1/4 BSPP Temps de remplissage réglable
Unité de mise en pression, commande pneumatique, avec circuit prioritaire électrique, Série AS3-SSU
• G 1/2
• Raccordement direct
Code de
commande Référence Fabricant
C6157108 R412007393
Vanne d’arrêt 3/2, commande mécanique, Série AS2-SOV-...-MAN
• G 1/4 - G 3/8
• Convient pour ATEX
Débit (QN) l/min
3500
Débit (QN) l/min
2000
2000
2000
2000
Taille du port
G1/2 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Code de commande
C3017290
C3017292
C3017291
C3017293
Référence Fabricant
R412006256
R412006260
R412006257
R412006261
Type ou catégorie
Metal locking base
Plastic locking base
Metal locking base
Plastic locking base
644
www.brammer.biz
Pneumatique
87727
87725 87724 87723 87722 87721
87726