Page 655 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 655

Traitement de l’air
Distributeur 3/2, à commande pneumatique, Série NL2-SOV
• G 1/4
• Raccordement direct
Code de commande
C3541961
Référence Fabricant
0821300921
Débit (QN) l/min
1100
Taille du port
Prix unitaire €
87,35
Prix unitaire €
165,63
193,87
193,87
183,68
214,65
183,68
193,87
193,87
165,63
186,24
186,24
Prix unitaire €
133,40
160,05
172,78
172,78
172,78
203,74
160,05
133,40
172,78
172,78
172,78
Prix unitaire €
187,55
187,55
166,49
166,49
158,12
158,12
144,43
Prix unitaire €
290,53
G1/4 BSPP
Unité de mise en pression, commande électrique, Série AS3-SSU
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 3500 l/min
• Raccordement direct • En option en ATEX
Code de commande
C6157220
C6157215
C6157216
C6073058
C6157222
C3017341
C3017342
C6157217
C6157221
C6157218
C6157219
Référence Fabricant
R412007277
R412007279
R412007280
R412007278
R412007394
R412007283
R412007285
R412007284
R412007282
R412007286
R412007287
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
110V
220V
220V
110V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
Type ou catégorie
ATEX optional
avec vis de serrage réglable
ATEX optional
CNOMO, ATEX optional
CNOMO, ATEX optional
Type ou catégorie
ATEX optional
CNOMO, ATEX optional
IP65
IP65
IP65
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
IP65
IP65
IP65
Type ou catégorie
Temps de remplissage réglable
Temps de remplissage réglable
Temps de remplissage réglable
Temps de remplissage réglable
Temps de remplissage réglable
Remplissage avec diaphragme fixe
Remplissage avec diaphragme fixe
Unité de mise en pression, commande électrique, Série AS2-SSU
• G 1/4 - G 3/8
• Qn= 1300 l/min
• Raccordement direct • En option en ATEX
Code de commande
C3017308
C1956991
C3017309
C3017310
C3017311
C6157206
C1956996
C1956997
C3017313
C3017314
C3017315
Référence Fabricant
R412006277
R412006286
R412006278
R412006279
R412006280
R412006383
R412006287
R412006282
R412006283
R412006284
R412006285
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
110V
220V
110V
220V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
Unité de mise en pression, commande
• G 1/4
• Qn = 900 l/min
• Raccordement direct
• Raccordement électr.: Connecteur, ISO 6952, • En option en ATEX
électrique, Série NL2-SSU
forme B
8
Code de commande
C3012468
C1960270
C1960272
C1960273
C1960269
C3012469
C1960274
Référence Fabricant
0821300941
0821300942
0821300943
0821300944
0821300946
0821300947
0821300948
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
avec échappement
Unité de mise en pression, commande électrique, avec circuit prioritaire électrique, Série AS2-SSU
• G 1/4
• Raccordement électr.: Connecteur, M12x1
Code de commande
C6157205
Référence Fabricant
R412006384
Débit (QN) l/min
2000
Taille du port
G1/4 BSPP
Tension (Courant continu DC)
24V
www.brammer.biz
643
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
87720
87719 87718 87717 87716


































































































   653   654   655   656   657