Page 657 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 657
Traitement de l’air
Vanne d’arrêt 3/2, commande mécanique, Série AS3-BAV
• G 3/8 - G 1/2
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3600337
C3848931
Référence Fabricant
R412007260
R412007261
Débit (QN) l/min
4500
4500
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
Prix unitaire €
48,36
48,36
Prix unitaire €
31,19
31,19
Prix unitaire €
26,96
Prix unitaire €
47,56
47,56
Prix unitaire €
21,56
21,56
Prix unitaire €
Vanne d’arrêt 3/2, commande mécanique, Série NL2-BAV
• G 1/4 - G 3/8
Code de commande
C3012447
C1960219
Référence Fabricant
0821300901
0821300903
Débit (QN) l/min
2800
2800
Débit (QN) l/min
2900
Débit (QN) l/min
1250
1250
Débit (QN) l/min
2700
3600
Débit (QN) l/min
10300
Répartiteur, Série AS2-DIC
• G 1/4
• Répartiteur quadruple
• Alimentation centrale
• Convient pour ATEX
• Température min./max. du fluide: -10°C / +50°C • Pression de service mini/maxi: 0 bar / 16 bar
Code de commande
C6156680
Référence Fabricant
R412006249
Répartiteur, Série AS2-DIN
• G 1/4 - G 3/8
• Répartiteur double
• Clapet anti-retour
• Convient pour ATEX
• Température min./max. du fluide: -10°C / +50°C • Pression de service mini/maxi: 0,4 bar / 16 bar
Code de commande
C6156571
C6156679
Référence Fabricant
R412006254
R412006255
Répartiteur, Série AS2-DIS
• G 1/4 - G 3/8
• Répartiteur triple
• Répartiteur
• Convient pour ATEX
• Température min./max. du fluide: -10°C / +50°C • Pression de service mini/maxi: 0 bar / 16 bar
8
Code de commande
C3017288
C3017289
Référence Fabricant
R412006250
R412006251
Répartiteur, Série AS3-DIC
• G 1/2
• Répartiteur quadruple
• Alimentation centrale
• Convient pour ATEX
• Température min./max. du fluide: -10°C / +50°C • Pression de service mini/maxi: 0 bar / 16 bar
Code de commande
C6156683
Référence Fabricant
R412007249
G1/2 BSPP 33,02
www.brammer.biz
645
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
87733 87732 87731 87730 87729 87728