Page 658 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 658
Traitement de l’air
Répartiteur, Série AS3-DIN
Répartiteur, Série AS3-DIS
Répartiteur, Série NL2-DIC
• G 3/8 - G 1/2
• Répartiteur quadruple
• Clapet anti-retour
• Convient pour ATEX
• Température min./max. du fluide: -10°C / +50°C
• Pression de service mini/maxi: 0,4 bar / 16 bar
Code de commande
C6156681
C6156682
Référence Fabricant
R412007254
R412007255
Débit (QN) l/min
5100
5100
Débit (QN) l/min
7250
7250
Débit (QN) l/min
2700
Débit (QN) l/min
2700
Débit (QN) l/min
700
700
Débit (QN) l/min
2500
2500
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Prix unitaire €
73,43
73,43
Prix unitaire €
24,34
24,34
Prix unitaire €
42,95
Prix unitaire €
23,38
Prix unitaire €
37,91
37,91
Prix unitaire €
23,38
23,38
• G 3/8 - G 1/2
• Répartiteur quadruple
• Répartiteur
• Convient pour ATEX
• Température min./max. du fluide: -10°C / +50°C • Pression de service mini/maxi: 0 bar / 16 bar
Code de commande
C3920393
C3017335
Référence Fabricant
R412007250
R412007251
• G 1/4
• Répartiteur double
• Alimentation centrale
• Température min./max. du fluide: -10°C / +60°C • Pression de service mini/maxi: 0 bar / 16 bar
Code de
commande Référence Fabricant
C1967601 0821300264
8
Répartiteur, Série NL2-DIL
• G 1/4
• Répartiteur quadruple
• Répartiteur étroit
• Température min./max. du fluide: -10°C / +60°C • Pression de service mini/maxi: 0 bar / 16 bar
Code de
commande Référence Fabricant
C3012454 0821300920
• G 1/4 - G 3/8
• Répartiteur quadruple
• Clapet anti-retour
• Température min./max. du fluide: -10°C / +60°C • Pression de service mini/maxi: 0,1 bar / 16 bar
Répartiteur, Série NL2-DIN
Répartiteur, Série NL2-DIS
Code de commande
C4942584
C1960223
Référence Fabricant
0821300904
0821300906
• G 1/4 - G 3/8
• Répartiteur quadruple
• Répartiteur
• Température min./max. du fluide: -10°C / +60°C • Pression de service mini/maxi: 0 bar / 16 bar
Code de commande
C3012449
C1960226
Référence Fabricant
0821300907
0821300909
646
www.brammer.biz
Pneumatique
87739 87738 87737 87736 87735 87734