Page 654 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 654
Traitement de l’air
Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS2-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 4500 l/min
• Raccordement direct • En option en ATEX
Code de commande
C6157208
C6157207
C3017337
C6157209
C6157210
C2884975
C3017352
C3017338
C3017339
C4086609
C6157211
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
Tension (Courant continu DC)
Prix unitaire €
108,69
88,10
106,14
116,20
116,20
108,69
117,71
88,10
106,14
116,20
116,20
Prix unitaire €
243,03
224,98
224,98
254,57
254,57
Prix unitaire €
105,66
105,66
91,96
101,67
Prix unitaire €
80,69
80,69
Prix unitaire €
97,04
97,04
Référence Fabricant
R412007258
R412007264
R412007265
R412007266
R412007267
R412007259
R412007391
R412007268
R412007269
R412007270
R412007271
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
Type ou catégorie
CNOMO, ATEX optional
with pilot valve
Type ou catégorie
with pilot valve
without pilot valve
without pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
110V
220V
110V
220V
Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS2-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 4500 l/min
• Raccordement direct
• Avec capteur intégré ST6
Code de commande
C6156700
C6157212
C6157213
C3017354
C6157214
Référence Fabricant
R412007383
R412007381
R412007387
R412007396
R412007398
Taille du port
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
24V
24V
24V
Tension (Courant continu DC)
24V
Distributeur 3/2, commande électrique, Série NL2-SOV
• G 1/4
• Qn= 1100 l/min
• Raccordement direct
• Raccordement électr.: Connecteur, ISO 6952, forme B • En option en ATEX
Code de commande
C3012455
C4261769
C3012456
C3820808
Référence Fabricant
0821300922
0821300923
0821300924
0821300929
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
230V
Débit (QN) l/min
2000
2000
Débit (QN) l/min
4500
4500
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Type ou catégorie
without coil
without coil
8
Distributeur 3/2, à commande pneumatique, Série AS2-SOV
• G 1/4 - G 3/8
• Raccordement direct • Convient pour ATEX
Code de commande
C3017294
C3017295
Référence Fabricant
R412006262
R412006263
Distributeur 3/2, à commande pneumatique, Série AS3-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Raccordement direct • Convient pour ATEX
Code de commande
C6157104
C4152850
Référence Fabricant
R412007262
R412007263
642
www.brammer.biz
Pneumatique
87715 87714 87713 99022 87712