Page 653 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 653
Traitement de l’air
Régulateur de pression, Série NL2-RGS
• G 1/4
• Qn=1500 l/min
• Commande: mécanique
Code de commande
C6153492
C6153493
Référence Fabricant
R412007613
0821302107
Débit (QN) l/min
1500
1500
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Plage de pression
0.1 - 3 bar
0.5 - 10 bar
Prix unitaire €
113,29
115,10
Prix unitaire €
34,23
133,04
54,16
34,23
133,04
54,16
Prix unitaire €
47,67
143,22
68,35
47,67
143,22
68,35
Prix unitaire €
52,53 59,13
Prix unitaire €
84,82
58,17
109,10
97,54
97,54
97,54
84,82
58,17
97,54
97,54
97,54
Lubrificateur à brouillard normal, Série AS2-LBS
• G 1/4 - G 3/8
Code de commande
C3017282
C3017283
C6142452
C3017284
C3017285
C3017286
Référence Fabricant
R412006225
R412006226
R412006229
R412006231
R412006232
R412006235
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
normal, Série AS3-LBS
Type de cuvette
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
suitable for ATEX
with Electrical level detection
suitable for ATEX
suitable for ATEX
with Electrical level detection
suitable for ATEX
Lubrificateur à brouillard
• G 3/8 - G 1/2
Code de commande
C3017332
C6150910
C6150911
C3017333
C4025190
C4086610
Référence Fabricant
R412007225
R412007226
R412007229
R412007231
R412007232
R412007235
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Type de cuvette
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
Bowl with Guard
suitable for ATEX
with Electrical level detection
suitable for ATEX
suitable for ATEX
with Electrical level detection
suitable for ATEX
Vanne de mise en pression, commande pneumatique, Série NL2-SSV
• G 1/4
• Raccordement direct
Code de commande
Référence Fab- ricant
Débit (QN) l/min
1000 1000
Taille du port
G1/4 BSPP G1/4 BSPP
Type ou catégorie
Temps de remplissage réglable Remplissage avec diaphragme fixe
8
C3012457 0821300925
C3012458
0821300926
Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS2-SOV
• G 1/4 - G 3/8
• Qn= 2000 l/min
• Raccordement direct • En option en ATEX
Code de commande
C1964963
C3017296
C6142629
C3017297
C3017298
C3017299
C1956985
C3017300
C3017301
C3017302
C3017303
Référence Fabricant
R412006258
R412006264
R412006380
R412006265
R412006266
R412006267
R412006259
R412006268
R412006269
R412006270
R412006271
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
110V
220V
110V
220V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
Type ou catégorie
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
www.brammer.biz
641
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
87711 87710 87709 65898 99021