Page 652 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 652

Traitement de l’air
Filtre régulateur de pression, Série AS2-FRE
• G 1/4 - G 3/8
• Porosité du filtre: 40 μm • Verrouillable
• Pour cadenas
• Avec manomètre
• Convient pour ATEX
Code de commande
C6149641
C6149642
Référence Fabricant
R412006224
R412006199
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
Débit (QN) l/min
2600
2100
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Prix unitaire €
65,12
88,56
Ensemble de traitement à 3 pièces, Série AS2-ACT
• G 1/4 - G 3/8
• Porosité du filtre: 5 μm • Verrouillable
• Pour cadenas
• Avec manomètre
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3262356
C3261505
C3262357
C6142153
C6142154
C6142155
C3261676
C3262358
C1956926
C6142156
C6142157
C6142158
Régulateur de pression, Série NL2-RGS
Référence Prix
Fabricant
R412006318
R412006319
R412006320
R412006324
R412006325
R412006326
R412006327
R412006328
R412006329
R412006333
R412006334
R412006335
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Débit (QN) l/min
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
unitaire €
112,07
147,46
161,40
149,03
183,68
197,26
112,07
147,46
161,40
149,03
183,68
197,26
Prix unitaire €
130,87
130,87
130,87
121,89
121,89
121,89
130,87
130,87
130,87
121,89
121,89
121,89
Prix unitaire €
37,07
37,07
37,07
Prix unitaire €
91,36
91,36
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1600
1600
1600
1600
1600
1600
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=1500 l/min
• Commande: mécanique • Verrouillable
Code de commande
C1954539
C1967871
C1967872
C1967868
C1954538
C6153488
C1960259
C1960260
C1960262
C6153489
C1961511
C1960258
Régulateur de pression, Série NL2-RGS
Référence Fabricant
Débit (QN) l/min
8
0821302410 1500
0821302561 1500
0821302402 1500
0821302562 1500
0821302407 1500
0821302403 1500
0821302454 1500
0821302455 1500
0821302442 1500
0821302456 1500
0821302457 1500
0821302443 1500
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Débit (QN) l/min
2000
2000
2000
Débit (QN) l/min
1500
1500
Plage de pression
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Type de manomètre
Round Type
Round Type
Round Type
Sans
Sans
Sans
Round Type
Round Type
Round Type
Sans
Sans
Sans
Plage de pression
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
• G 1/4
• Qn=2000 l/min
• Commande: mécanique
• Avec alimentation en pression continue
Code de commande
C1967867
C3246941
C3240585
Régulateur de pression, Série NL2-RGS
Référence Fabricant
0821302411
0821302409
0821302408
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=1500 l/min
• Commande: pneumatique
Code de commande
C6153490
C6153491
Référence Fabricant
R412004950
R412004951
640
www.brammer.biz
Pneumatique
99020 99019 99018 65900 98919


































































































   650   651   652   653   654