Page 604 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 604
Moteurs asynchrones IE3
Moteurs asynchrones à carcasse aluminium multi-montage IE3 AC - Montage à pattes de fixation
Un produit à haut rendement, qui améliore la productivité et génère un maximum de bénéfices pour le client.
La ligne W21 a été conçue pour :
Réduire de manière significative la consommation d’énergie.
Réduire les niveaux de bruits et de vibrations avec une meilleure fiabilité.
Faciliter l’entretien et réduire les coûts de possession.
Un moteur qui devance les concepts d’efficacité énergétique, performance et productivité.
6
Code de commande
C7362798
C7362799
C7362800
C7362801
C7362802
C7306705
C7306706
C7306707
C7306740
C7306700
C7306701
C7306699
C7362803
C7306723
C7306714
C7306716
C7306718
C7306720
C7306728
C7362804
C7362806
C7362807
C7362808
C7362809
C7306704
C7306741
C7306708
C7306709
C7306710
C7306702
C7306698
C7306713
C7306715
C7306717
C7306719
C7306721
C7362810
C7362811
C7362812
C7362813
C7362814
C7362815
C7362816
C7362817
C7306722
C7306739
C7306726
C7306727
C7306735
C7306736
C7306737
C7306738
Référence Fabricant
12797521
12797523
12797525
12797527
12397657
12397769
12397771
12397773
12943408
12025734
12066622
11886686
12974467
12596996
12562180
12562182
12562184
12562186
12806414
12797602
12797603
12797605
12982241
12797609
12397768
12971610
12397774
12397776
12397789
12066623
10845867
12562179
12562181
12562183
12562185
12562187
12797642
12797643
12797644
12797646
12797647
12595457
12761876
12971611
12595588
12942202
12797690
12797692
12901052
12901053
12901054
12901055
Nombre de pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
Vitesse angulaire nominale @ 50HZ (t/min)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Puissance développée (KW)
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
18,5
22
30
37
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
7,5
11
15
18,5
22
Taille du moteur
63 Metric IEC
63 Metric IEC
71 Metric IEC
71 Metric IEC
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S/L Metric IEC
90S/L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
132M Metric IEC
160M/L Metric IEC
160M/L Metric IEC
180M/L Metric IEC
200M/L Metric IEC
200M/L Metric IEC
63 Metric IEC
63 Metric IEC
71 Metric IEC
71 Metric IEC
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S/L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
160M/L Metric IEC
160M/L Metric IEC
180M/L Metric IEC
200M/L Metric IEC
63 Metric IEC
71 Metric IEC
71 Metric IEC
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S/L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
160M/L Metric IEC
160M/L Metric IEC
180M/L Metric IEC
200M/L Metric IEC
200M/L Metric IEC
Montage du moteur
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
Matière de la carcasse
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
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
592
www.brammer.biz
Moteurs et variateurs de fréquence
418417