Page 602 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 602

Moteurs asynchrones IE3
W22 IE3 (Rendement premium) Moteur asynchrone CA – Montage à pattes
Un produit à rendement élevé qui améliore la productivité et génére un bénéfice maximal pour le client. La ligne W22 a été conçue pour:
• Diminuer de manière significative la consommation d’énergie
• Réduire les niveaux de bruit et de vibration, améliorer la fiabilité
• Faciliter la maintenance et avoir un faible coût de possession.
Un moteur qui anticipe les concepts d’efficacité énergétique, de performance et de productivité.
6
Code de commande
C6127878
C6127879
C6127880
C6127881
C6127882
C6127883
C6127884
C6127885
C6127886
C6127887
C6127888
C6127889
C6127890
C2989928
C6127891
C6127892
C6127893
C6127894
C6127895
C6127896
C6127897
C6127898
C6127899
C6127900
C6127901
C6127903
C6127904
C6127905
C6127906
C2989929
C6127907
C2989930
C6127908
C6127909
C6127910
C6127911
C6127912
C6127913
C6127914
C6127915
C6127916
C6127917
C6127918
C6127919
C6127920
Nombre de pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
Vitesse angulaire nominale @ 50HZ (t/min)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Puissance développée (KW)
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
Taille du moteur
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
250S/M Metric IEC
280S/M Metric IEC
80 Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
225S/M Metric IEC
250S/M Metric IEC
280S/M Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
Montage du moteur
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
Matière de la carcasse
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
590
www.brammer.biz
Moteurs et variateurs de fréquence
55943


































































































   600   601   602   603   604