Page 606 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 606

Variateur de vitesse - AC10 www.parker.com/ssd/ac10
Variateur de vitesse - Série AC10
Vue d'ensemble Description
Le variateur AC10 compact propose un contrôle moteur simple, fiable et économique adapté aux applications courantes nécessitant un contrôle de vitesse ou de couple dans une plage de puissance de 0,2 à 180 kW pour les versions IP20 et de 0,4 kW à 15 kW pour les versions IP66. Avec des dimensions compactes et des caractéristiques normalement associées aux variateurs hautes fonctionnalités, y compris, le mode de contrôle vectoriel sans capteur pour les moteurs à aimants permanents (PMAC) et asynchrones, une fréquence de sortie jusqu'à 590 Hz, une alimentation triphasée 400 volts pour les 5 tailles et une surcharge de 150% à 0,5 Hz pendant
1 minute, l'AC10 fournit une solution optimale pour les constructeurs de machines à la recherche d'un variateur compact, économique sans compromettre les performances.
Caractéristiques
Simplicité
L'AC10 est conçu pour réduire les temps et les efforts d'installation, de configuration et de mise en route grâce à son clavier intégré.
Exigences de câblage minimales et deux rails facilement accessibles permettent un montage de
l' AC10 rapide et simple, garantissant une mise en service rapide.
Un auto-réglage en mode vectoriel sans capteur, en plus du simple contrôle V/Hz, permet aux utilisateurs nécessitant une plus grande dynamique en vitesse ou en couple pour leur application de bénéficier d'une précision améliorée de 0,5% en vitesse et de 5% en couple.
Fiabilité
Les technologies et techniques de fabrication éprouvées permettent au variateur AC10 d'offrir des niveaux élevés de performances, jour après jour,
en veillant à une disponibilité et une productivité maximales.
Grâce à sa carte électronique enduite, l'AC10
est capable de résister aux environnements les
plus exigeants de la classe 3C3, pour lesquels
de nombreux autres variateurs dans cette classe auraient du mal, permettant à l'AC10 de fonctionner avec la plus grande confiance dans de nombreuses applications.
Caractéristiques techniques IP20
Alimentation
Fréquence d'entrée
Gamme de puissance
Température de fonctionnement
Entrées analogiques Sorties analogiques
Entrées digitales Sorties digitales Sortie relais
220 ... Monophasé 240 V ±15 %
220 ... Triphasé 240 V ±15 %
380 ... Triphasé 480 VDC +10 % -15 %
50/60 Hz 0,2...180 kW 0...40 °C
1x (0-10V), 1x (0-10V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA)
1x (0-10 V, 0-20 mA) tailles 1-5 2x (0-10 V, 0-20 mA) tailles 6-11
5x 24 VDC tailles 1-5, 8x 24 VDC tailles 6-11
1x 24 VDC tailles 1-5 2x 24 VDC tailles 6-11
1x 5 A @230 VAC
Caractéristiques techniques IP66
Alimentation
Fréquence d'entrée
Gamme de puissance
Température de fonctionnement
Entrées analogiques Sorties analogiques Entrées digitales Sorties digitales Sortie relais
220 ... Monophasé 240 V ±15 %
220 ... Triphasé 240 V ±15 %
380 ... Triphasé 480 VDC +10 % -15 %
50/60 Hz 0,4...15 kW 0...50 °C
1x (0-10V), 1x (0-10V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA) 1x (0-10 V, 0-20 mA)
6x 24 VDC
1x 24 VDC
1x 5 A @230 VAC


































































































   604   605   606   607   608