Page 605 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 605
Moteurs asynchrones IE3
Moteurs asynchrones IE3 AC - Montage à brides
Code de commande
C7362818
C7362819
C7362820
C7362821
C7362822
C7306711
C7306742
C7306744
C7306712
C7306749
C7306752
C7306724
C7362823
C7306755
C7306725
C7306758
C7306760
C7306762
C7306763
C7362824
C7362825
C7362826
C7362827
C7362828
C7306729
C7306743
C7306745
C7306747
C7306750
C7306753
C7306703
C7306730
C7306731
C7306732
C7306733
C7306734
C7362829
C7362830
C7362831
C7362832
C7362833
C7362834
C7362835
C7362836
C7306746
C7306748
C7306751
C7306754
C7306756
C7306757
C7306759
C7306761
Référence Fabricant
13046055
13046056
13046370
13046373
13040019
12448772
12995436
12995499
12527052
12997291
12997312
12786707
13141774
12997325
12786810
12997344
12997348
12997352
12997357
13042867
13017132
13046057
13046371
13046374
12810038
12995490
12995501
12997265
12997295
12997313
12317399
12839966
12840018
12840020
12840022
12840024
13043204
13043198
13046369
13043153
13046376
12966228
13040195
13043025
12995505
12997288
12997297
12997323
12997339
12997343
12997347
12997351
Nombre de pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
Vitesse angulaire nominale @ 50HZ (t/min)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Puissance développée (KW)
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
18,5
22
30
37
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
7,5
11
15
18,5
22
Taille du moteur
63 Metric IEC
63 Metric IEC
71 Metric IEC
71 Metric IEC
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S/L Metric IEC
90S/L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
132M Metric IEC
160M/L Metric IEC
160M/L Metric IEC
180M/L Metric IEC
200M/L Metric IEC
200M/L Metric IEC
63 Metric IEC
63 Metric IEC
71 Metric IEC
71 Metric IEC
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S/L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
160M/L Metric IEC
160M/L Metric IEC
180M/L Metric IEC
200M/L Metric IEC
63 Metric IEC
71 Metric IEC
71 Metric IEC
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S/L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
160M/L Metric IEC
160M/L Metric IEC
180M/L Metric IEC
200M/L Metric IEC
200M/L Metric IEC
Montage du moteur
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
Matière de Prix la carcasse unitaire €
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium *** 6 Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
Aluminium ***
www.brammer.biz
593
Moteurs et variateurs de fréquence
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
428966