Page 603 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 603

Moteurs asynchrones IE3
W22 IE3 (Rendement premium) Moteur asynchrone CA – Montage à bride
Code de commande
C6127921
C6127922
C6127923
C6127924
C6127925
C6127926
C6127927
C6127928
C6127929
C6127930
C6127931
C6127932
C6127933
C6127934
C6127935
C6127936
C6127937
C6127938
C6127939
C6127940
C6127941
C6127942
C6127943
C6127944
C6127945
C6127946
C6127947
C6127948
C6127949
C6127950
C6127951
C6127952
C6127953
C6127954
C6127955
C6127956
C6127957
C6127958
C6127959
C6127960
C6127961
C6127962
C6127963
Nombre de pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
6 Pôles
Vitesse angulaire nominale @ 50HZ (t/min)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Puissance développée (KW)
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
45
55
75
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
Taille du moteur
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
250S/M Metric IEC
280S/M Metric IEC
80 Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
250S/M Metric IEC
280S/M Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
Montage du moteur
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
B5-IM3001-Bride de
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
fixation à trous lisses - Arbre horizontal
Matière de Prix la carcasse unitaire €
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte *** 6 Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
www.brammer.biz
591
Moteurs et variateurs de fréquence
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
55951


































































































   601   602   603   604   605