Page 601 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 601

Moteurs asynchrones IE2
Un produit à rendement élevé qui améliore la productivité et génére un bénéfice maximal pour le client.
La ligne W22 a été conçue pour:
• Diminuer de manière significative la consommation d’énergie
• Réduire les niveaux de bruit et de vibration, améliorer la fiabilité • Faciliter la maintenance et avoir un faible coût de possession.
Un moteur qui anticipe les concepts d’efficacité énergétique, de performance et de productivité.
W22X IE2 (Haut rendement) ATEX, MOTEUR ANTIDEFLAGRANT POUR AMBIANCE DANGEREUSE
Le moteur antidéflagrant W22 marque une évolution sur le marché des produits pour ambiances dangereuses. Il propose: • Des niveaux élevés de rendement
• Des économies d’énergie
• De faibles coûts de fonctionnement
• Une durée de vie allongé
• Une maintenance réduite
• Une garantie de sécurité.
Le moteur WEG de la gamme W22X est disponible dans les deux classes de rendement IE2 et IE3.
Code de commande
C2988197
C2988199
C2988202
C2988204
C2988206
C2988208
C2988210
C2988212
C2988215
C6127990
C2988220
C2988222
C2988226
C2988228
C2988230
C2988232
C2988236
C2988238
C2988241
C2988243
C2988245
C2988247
C2988249
C2988251
C2988253
C2988255
C2988256
C2988258
C2988259
C2988263
C2988265
C2988268
C2988270
C6127989
C2988273
C2988276
C2988278
C2988280
C2988282
C2988284
C2988286
C2988290
C2988292
C2988294
C2988296
C2988298
C2988300
C2988302
C2988304
C2988306
C2988308
C2988310
C2988312
C2988314
C2988316
C2988318
Nombre de pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
2 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
4 Pôles
Vitesse angulaire nominale @ 50HZ (t/min)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Puissance développée (KW)
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
37
37
45
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
37
Taille du moteur
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180M Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
Montage du moteur
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
B5-IM3001-Bride de fixation à trous lisses
B3-IM1001-Pattes au sol -Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
- Arbre horizontal
Matière de Prix la carcasse unitaire €
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte *** 6 Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
Fonte ***
225S/M Metric
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
90L Metric IEC
IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180M Metric IEC
180L Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
www.brammer.biz
589
Moteurs et variateurs de fréquence
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
55976


































































































   599   600   601   602   603