Page 600 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 600
Cost Savings
- Variation de vitesse
Secteur : Construction
Problème
Lors d’une visite dans l’usine d’un client qui produit des matériaux de construction en Espagne, Brammer a remarqué qu’un compresseur était alimentée par un moteur de 45 kW. En y regardant de plus près, Brammer a constaté que ce système onctionnait sans variation de fréquence - ce qui signifie que le moteur fonctionnait toujours à la même vitesse et à puissance maximale.
Solution
Pour remédier à ce problème, Brammer a installé un variateur de fréquence qui permet le contrôle du moteur. Depuis lors, le client a pu réduire la vitesse du moteur de 29 %, tout en maintenant le débit d’air nécessaire au fonctionnement de l’usine.
Bénéfice
Dans l’ensemble, cette intervention a conduit à des améliorations de l’efficacité de la production, à une réduction des consommations d’énergie et à une meilleure efficacité énergétique. Des économies de coûts pour un total de 28 000 € ont été réalisé. En outre, les économies d’énergie substantielles que Brammer a enregistré feront l’objet d’un important rapport interne sur les performances et la durabilité du client.
Contactez votre agence Brammer pour bénéficier, vous aussi, d’une réduction des coûts.
588
www.brammer.biz
Économies réalisées €28,000