Page 589 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 589

Chaînes à charnières
1765 ZeroGapTM Acétal-HP
Longueur standard : 3,05 m – 10 pieds (61 maillons)
Code de commande
C7357680
Référence Fabricant
HP 1765 ZeroGapTM
Epaisseur de Code Fabricant chaîne côtes
MDM métriques
L1765604062N 55 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
2,17
Sideflex Radius Poids au mètre Minimum
Working Load Max
2670 N (21°C)
Backflex Radius Minimum
64 mm
Backflex Radius Minimum
64 mm
Backflex Radius Minimum
80 mm
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
1,46 kg
125 mm
1765 ZeroGapTM Polyamide composite-BWX
Longueur standard : 3,05 m – 10 pieds (61 maillons)
Code de Référence
commande Fabricant MDM côtes métriques côtes pouce au mètre
C7357681 BWX 1765 ZeroGapTM L1765651673 55 mm 2,17 1,46 kg
1775 ZeroGapTM Acétal-HP
Sideflex Radius Working Load
Code Fabricant Epaisseur de chaîne Epaisseur de chaîne Poids
Longueur standard : 5 m – 10 pieds (200 maillons)
Minimum
125 mm
Sideflex Radius Minimum
150 mm
Max
2670 N (21°C)
Working Load Max
1000 N (21°C)
Codede commande
C7357682
Référence Fabricant
HP 1775
Code Fabricant MDM
L1775634993
Epaisseurdechaîne Epaisseurdechaîne Poids
côtes métriques côtes pouce
70 mm 2,76
au mètre
1,05 kg
1785 ZeroGapTM Acétal-HP
Longueur standard : 2,40 m – 7,87 pieds (50 emplacements)
5
Code de commande
C7357683
Référence Fabricant
XLG 1785 ZeroGapTM
Code Epaisseur de chaîne Fabricant MDM côtes métriques
L1785643213 114,3 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
4,5
Poids
au mètre
2,54 kg
Sideflex Radius Working Load
Backflex Radius Minimum
140 mm
Minimum
170 mm
Sideflex Radius Minimum
241 mm
Max
2500 N (21°C)
2565 ZeroGapTM Polyamide-BWX Haute Résistance
Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (40 maillons)
Codede commande
C7357684
Référence Fabricant
BWX 2565
Code Fabricant MDM
81432921
Epaisseurdechaîne Epaisseurdechaîne Poids côtes métriques côtes pouce au mètre
88,9 mm 3,5 2,67 kg
Working Load Max
10675 N (21°C)
Backflex Radius Minimum
89 mm
www.brammer.biz
577
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
417246 417245 417244 417243 417242


































































































   587   588   589   590   591