Page 591 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 591
Chaînes à charnières
Série 60 Max-Line chaîne à simple charnière à flexion latérale à queue d’aronde Quick Linq HB
La chaîne en métal TableTop Rexnord équipée de Quick Linq ne fonctionne que sur les pignons Rexnord des séries 820⁄830.
L’utilisation en combinaison avec les pignons de la série 815 est déconseillée.
Code de commande
C6034588
C7357603
Référence Fabricant
60 M 31 XM HB
60 M 84 XM HB
Code Fabricant MDM
10384451
10384452
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,5 mm
84 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
3,3
Poids au mètre
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Prix unitaire €
***
***
Série 66 Max-Line chaîne à simple charnière à flexion latérale à queue d’aronde Quick Linq XHB
La chaîne en métal TableTop Rexnord équipée de Quick Linq ne fonctionne que sur les pignons Rexnord des séries 820⁄830.
L’utilisation en combinaison avec les pignons de la série 815 est déconseillée.
Code de commande
C7357604
C7357605
Référence Code Fabricant Fabricant MDM
66 M 31 XM XHB 10384453
66 M 84 XM XHB 10384454
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,5 mm
84 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
3,3
Poids au mètre
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Prix unitaire €
***
***
Série 661 Max-Line Chaîne à double charnière à parcours rectiligne 1’’
Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (120 raccords)
Code de commande
C7357628
C7357629
Référence Fabricant
661S31SM
661S84SM
Code Fabricant MDM
762.09.90
762.09.91
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,5 mm
83,8 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
3,3
Poids au mètre
1,96 kg
1,97 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,1 mm YES
0,1 mm YES
Working Load Max
5100 N
5100 N
Prix unitaire €
***
*** 5
Prix unitaire €
***
***
Série 661 Magnetflex® Max-Line Chaîne à double charnière 1’’
Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (120 raccords)
Code de commande
C7357630
C7357631
Référence Fabricant
661M31SM
661M84SM
Code Fabricant MDM
767.09.90
767.09.91
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,5 mm
83,8 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
3,3
Surface Flatness Polished_Hinge_ Working Load
Poids au mètre Maximum Eyes
1,96 kg 0,1 mm YES
1,97 kg 0,1 mm YES
Max
5100 N
5100 N
www.brammer.biz
579
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
417258 417257 417256 417255