Page 590 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 590

Pignons | Chaînes à charnières
Série 60 chaîne à simple charnière à parcours rectiligne Quick Linq
La chaîne en métal TableTop Rexnord équipée de Quick Linq ne fonctionne que sur les pignons Rexnord des séries 820⁄830.
L’utilisation en combinaison avec les pignons de la série 815 est déconseillée.
Code de commande
C7357596
C3536640
Référence Fabricant
60 S 31 M
60 S 84 XM
Code Fabricant MDM
10384357
10384359
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,5 mm
84 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
3,3
Poids au mètre
2,5 kg
2,52 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Working Load Maximum Eyes Max
0,08 mm YES 6000 N
0,08 mm YES 6000 N
Prix unitaire €
***
***
Série 60 chaîne à simple charnière à parcours rectiligne Quick Linq HB
La chaîne en métal TableTop Rexnord équipée de Quick Linq ne fonctionne que sur les pignons Rexnord des séries 820⁄830.
L’utilisation en combinaison avec les pignons de la série 815 est déconseillée.
Code de commande
C7357597
C7357598
Référence Code Fabricant Fabricant MDM
60 S 31 XM HB 10384360
60 S 84 XM HB 10384361
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,5 mm
84 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
3,3
Poids au mètre
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Working Load Maximum Eyes Max
0,08 mm YES 6000 N
0,08 mm YES 6000 N
Prix unitaire €
***
***
Série 66 chaîne à simple charnière à parcours rectiligne Quick Linq XHB
La chaîne en métal TableTop Rexnord équipée de Quick Linq ne fonctionne que sur les pignons Rexnord des séries 820⁄830.
L’utilisation en combinaison avec les pignons de la série 815 est déconseillée.
5
Code de commande
C7357599
C7357600
Référence Code Fabricant Fabricant MDM
66 S 31 XM XHB 767.09.31
66 S 84 XM XHB 767.09.84
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,5 mm
84 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
3,3
Poids au mètre
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Working Load Maximum Eyes Max
0,08 mm YES 6000 N
0,08 mm YES 6000 N
Prix unitaire €
***
***
Série 60 Max-Line chaîne à simple charnière à flexion latérale à queue d’aronde Quick Linq
La chaîne en métal TableTop Rexnord équipée de Quick Linq ne fonctionne que sur les pignons Rexnord des séries 820⁄830.
L’utilisation en combinaison avec les pignons de la série 815 est déconseillée.
Code de commande
C7357601
C7357602
Référence Code Fabricant Fabricant MDM
60 M 31 M 10384449
60 M 84 XM 10384450
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,5 mm
84 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
3,3
Poids au mètre
2,5 kg
2,52 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Working Load Maximum Eyes Max
0,08 mm YES 6000 N
0,08 mm YES 6000 N
Prix unitaire €
***
***
578
www.brammer.biz
Transmission mécanique
417254 417253 417252 417251


































































































   588   589   590   591   592