Page 587 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 587
Pignons
Poulies tendeurs SSW/SIW 1050, alésage en pouces
Pour les séries avec chaîne en plastique : 1050, 1055, 1060
Codede Référence commande Fabricant
C7357676 SIW 1050-16-1.5”
C7357677 SIW 1050-18-1.5”
CodeFabricant Nombrede
Diamètre Pitch Diameter extérieur
Prix unitaire €
***
***
MDM
749.85.53
749.85.55
dents
16
18
Alésage
1,5 in
1,5 in
131,2 mm
147,4 mm
130,9 mm
146,8 mm
Tooth Width
11 mm
11 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
Hub Diameter
48,1 mm
48,1 mm
Pignons classiques en plastique, Usinés - KY 1700
Alésage métrique
Code de
commande Référence Fabricant
Code Fabricant MDM
L1700668341
L1700613242
L1700630842
L1700668351
L1700602806
L1700618392
Nombre de dents
8
8
8
10
10
10
Pitch Diam- eter
130,7 mm
130,7 mm
130,7 mm
161,8 mm
161,8 mm
161,8 mm
Diamètre Prix
C7357685
C7357686
C7357687
C7357688
C7357689
C7357690
KU1700 T08 R19 Prebore
KU1700 T08 R25 Drive
KU1700 T08 R30 Drive
KU1700 T10 R19 Prebore White
KU1700 T10 R25 Drive White
KU1700 T10 R30 Drive White
Alésage
19 mm
25 mm
30 mm
19 mm
25 mm
30 mm
extérieur
132,8 mm
132,8 mm
132,8 mm
165,1 mm
165,1 mm
165,1 mm
Tooth Width
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
11,1 mm
Hub Width
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
Hub Diameter
79 mm
79 mm
79 mm
110 mm
110 mm
110 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
NS 831 alésage métrique
Pour les séries avec chaîne en plastique : 820, 831, SH, SHD
* Adressez-vous au Service clientèle pour la quantité minimum de commande des pignons avec alésage en pouces.
Code de
commande Référence Fabricant
Code Fabricant MDM
L0831604102
L0831604112
L0831604122
L0831604132
L0831604142
L0831604152
L0831604162
L0831604172
L0831604182
L0831604192
L0831604202
L0831604212
L0831604222
L0831604232
L0831604242
Nombre de dents
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
Alésage
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
Pitch Diam- eter
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
129,3 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
141,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
Diamètre extérieur
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
129,5 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
142,0 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
Tooth Width
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
Hub Width
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
58,5 mm
58,5 mm
58,5 mm
58,5 mm
58,5 mm
Hub Diameter
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Prix 5 unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C7357606
C7357608
C7357609
C7357610
C7357611
C7357612
C7357613
C7357614
C7357615
C7357616
C7357617
C7357618
C7357619
C6180862
C7357620
NS831 T21 R25
NS831 T21 R30
NS831 T21 R35
NS831 T21 R40
NS831 T21 R45
NS831 T23 R25
NS831 T23 R30
NS831 T23 R35
NS831 T23 R40
NS831 T23 R45
NS831 T25 R25
NS831 T25 R30
NS831 T25 R35
NS831 T25 R40
NS831 T25 R45
Drive
Drive
Drive
Drive
Drive
Drive
Drive
drive
Drive
Drive
Drive
www.brammer.biz
575
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
423054 423053 423052