Page 588 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 588
Pignons | Chaînes à charnières
NS 831 alésage en pouces
Pour les séries avec chaîne en plastique : 820, 831, SH, SHD
* Adressez-vous au Service clientèle pour la quantité minimum de commande des pignons avec alésage en pouces.
Codede Référence commande Fabricant
C7357621 NS831 T21 R1.0
C7357622 NS831 T25 R1
CodeFabricant Nombrede
MDM dents Alésage
L0831604252 21 1 in
L0831604312 25 1 in
Pitch Diameter
129,26 mm
153,21 mm
Diamètre extérieur
129,5 mm
154,2 mm
Tooth Width
42,9 mm
42,9 mm
Hub Width
51 mm
58,5 mm
Hub Diameter
60 mm
60 mm
Prix unitaire €
***
***
Pignons fractionnés, moulés par injection - NSH 820/831
Code de Référence commande Fabricant
Code Fabricant MDM
L0820641083
L0820641093
L0820641103
L0820641113
L0820641123
Nombre de dents
25
25
25
25
25
Alésage
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
Pitch Diameter
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
153,2 mm
Diamètre extérieur
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
Tooth Width
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Hub Diameter
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
C7357623
C7357624
C7357625
C7357626
C7357627
NSH820/831T25T25
NSH820/831T25T30
NSH820/831T25T35
NSH820/831T25T40
NSH820/831T25T45
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Magnetflex® surface lisse “FlatTop” 1060
Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (120 maillons)
5
Code de Référence commande Fabricant
C7357669 FTM 1060 PSX
Magnetflex®
Code de Référence commande Fabricant
C7357670 RHMP 325 PSX
C7357671 RHMP 84 PSX
Code Fabricant MDM
749.10.49
Epaisseur de chaîne côtes métriques
83,8 mm
Epaisseurdechaîne Poids côtes pouce au mètre
3,3 1,68 kg
Sideflex Radius Minimum
500 mm
Working Load Max
1900 N (21°C)
Backflex Radius Minimum
130 mm
Plate Prix Thickness unitaire €
8,7 mm ***
Longueur standard : 3,048 m – 10 pieds (80 maillons)
Code Fabricant MDM
781.10.48
781.10.46
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,5 mm
83,8 mm
Epaisseurdechaîne Poids
Sideflex Radius Minimum
500 mm
500 mm
Working Load Max
2100 N (21°C)
2100 N (21°C)
Backflex Radius Minimum
50 mm
50 mm
Plate Prix
côtes pouce
3,25
3,3
au mètre
0,82 kg
0,82 kg
Thickness
4 mm
4 mm
unitaire €
***
***
576
www.brammer.biz
Transmission mécanique
417236 417235 423056 423055