Page 580 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 580
Tapis modulaires
M1220 Grip Top
Code de Référence commande Fabricant
C7293320 M122G12
M1233 Flush Grid
Code de Référence commande Fabricant
C7293321 M123311
C7293322 M123312
C7293323 M123313
C7293324 M123339
C7293325 M123353
C7293326 M123387
M2420 Flat Top
Code de Référence commande Fabricant
C7293327 M242014+EC
M2470 Flat Top
393923
Prix unitaire €
***
393924
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
393928
Prix unitaire €
***
393929
Prix unitaire €
***
***
393931
Prix unitaire €
***
***
***
***
393933
Prix unitaire €
***
***
***
***
393934
Prix unitaire €
***
393937
Prix unitaire €
***
***
***
***
CT 610 Radius Flush Grid
Poids au mètre2
6,5 kg
Chain Material
PP+TPU (Polypropylene+Polyurethane)
Force de traction
9000 Nm
Les bandes modulaires sont constituées d’éléments assemblés en rangs décalés ce qui permet
de réaliser quasiment toutes les largeurs et longueurs souhaitées. Réalisées sur mesure, elles peuvent intégrer des tasseaux et des bords de contenance, le tout fixé au moyen d’axes en plastique sur toute la largeur de la bande.
Poids au mètre2
5,2 kg
5,2 kg
5,2 kg
5,4 kg
7,2 kg
6,7 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PE (Polyethylene)
POM (Acetal)
PA (Polyamide)
Force de traction
11000 Nm
11000 Nm
11000 Nm
7000 Nm
16000 Nm
17000 Nm
Force de trac- tion
12000 Nm
Force de traction
28800 Nm
28800 Nm
Force de traction
14000 Nm
14000 Nm
8000 Nm
16000 Nm
Force de traction
18000 Nm
18000 Nm
32000 Nm
32000 Nm
Force de traction
26000 Nm
Force de trac- tion
14000 Nm
14000 Nm
24700 Nm
24700 Nm
Code de commande
C7293303
HDS 620 Flat Top
Code de Référence commande Fabricant
C7293304 HDS620 BE
C7293305 HDS62008BE-B
Référence Fabricant
CT610 R G/P/N
Prix unitaire €
***
393914
Prix unitaire €
***
***
Poids au mètre2
8 kg
8 kg
Chain Material
PE (Polyethylene)
PE (Polyethylene)
Force de traction
20430 Nm
20430 Nm
Poids au mètre2
6,1 kg
Poids au mètre2
8,1 kg
8,1 kg
Poids au mètre2
4,9 kg
4,9 kg
5,2 kg
7,3 kg
Poids au mètre2
5,5 kg
5,5 kg
8,4 kg
8,4 kg
Poids au mètre2
11,4 kg
Chain Material
PP+EC (Polypro- pylene electrically conductive)
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
IS 610 Radius Flush Grid
Les bandes modulaires sont constituées d’éléments assemblés en rangs
décalés ce qui permet de réaliser quasiment toutes les largeurs et longueurs souhaitées. Réalisées sur mesure, elles peuvent intégrer des tasseaux et des bords de contenance, le tout fixé au moyen d’axes en plastique sur toute la largeur de la bande.
Code de commande
C7293306
C7293307
C7293308
C7293309
Référence Fab- ricant
IS610 BA
IS610 GA
IS610 R EG/A/N
IS610CTGP
Poids au mètre2
5,9 kg
5,9 kg
4 kg
Force de traction
1334 N
1334 N
800 N
Force de traction
21890 Nm
Force de traction
2500 Nm
393915
Prix unitaire €
***
***
***
***
393917
Prix unitaire €
***
***
393918
Prix unitaire €
***
393920
Prix unitaire €
***
393921
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
Code de commande
C7293328
C7293329
Référence Fabricant
M2470U0753
M2470U2253
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
PP (Polypropylene)
M2510 Flat Top
Code de Référence commande Fabricant
C7293330 M251011
C7293331 M251013
C7293332 M251033
C7293333 M251051
M2520 Flat Top
Code de Référence commande Fabricant
C7293334 M252011
C7293335 M252013
C7293336 M252051
C7293337 M252053
M2520 Grip Top
Code de Référence commande Fabricant
C7293338 M252G53
M2533 Flush Grid
IS 615 Radius Flush Grid
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PE (Polyethylene)
POM (Acetal)
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
POM (Acetal)
Chain Material
POM+TPU (Acetal+Polyurethane)
Code de commande
C7293310
C7293311
Référence Fabricant
SP61506GA-W/FT-1
SP61506HF-W/R
Poids au mètre2
6,8 kg
Chain Material
POM (Acetal)
Chain Material
POM (Acetal)
M0870 Flat Top
5
Code de Référence commande Fabricant
C7293312 M087053
Poids au mètre2
5,3 kg
M1220 ActivXchange
Code de Référence Poids au commande Fabricant mètre2
C7293313 M122L12 6,5 kg
M1220 Flat Top
Code de Référence commande Fabricant
C7293314 M122011
C7293315 M122012
C7293316 M122013
C7293317 M122053
C7293318 M1220E0551-N1
Chain Material
PP+TPU (Polypropylene+Polyurethane)
Force de traction
9000 Nm
Force de trac- tion au mètre
11000
11000
11000
18000
18000
Poids au mètre2
5,8 kg
5,8 kg
5,8 kg
8,7 kg
8,7 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
POM (Acetal)
Code de commande
C7293339
C7293340
C7293341
C7293342
Référence Poids au Fabricant mètre2
M253311 4,6 kg
M253312 4,6 kg
M253351 7,1 kg
M253353 7,1 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
POM (Acetal)
568
www.brammer.biz
Transmission mécanique
393913