Page 581 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 581

Tapis modulaires
M2533 Grip Top
M5033 Flush Grid
393938
393950
Prix Force de traction unitaire €
26000 Nm ***
393951
Prix Force de traction unitaire €
18000 Nm ***
14000 Nm ***
393952
Prix Forcedetraction unitaire €
3200 N ***
3200 N ***
393953
Prix Force de traction unitaire €
20531 Nm ***
11675 Nm ***
Codede commande
C7293343
Référence Poidsau Fabricant mètre2
M253G11 6,5 kg
Chain Material
PP+TPU (Polypropylene+Polyurethane)
Forcede traction
14000 Nm
Force de traction
1000 N
1000 N
1500 N
1500 N
1500 N
1500 N
1500 N
1500 N
Forcede traction
1000 N
Prix unitaire €
***
393939
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
393940
Prix unitaire €
***
393941
Prix unitaire €
***
***
393943
Prix unitaire €
***
***
393945
Prix unitaire €
***
***
***
393948
Prix unitaire €
***
393949
Prix unitaire €
***
Code de commande
C7293363
Référence Fabricant
M503311
Poids au mètre2
6,8 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
Chain Material
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
M5060 Flat Top
M2540 Radius Flush Grid
Code de commande
C7293344
C7293345
C7293346
C7293347
C7293348
C7293349
C7293350
C7293351
M2540
Codede commande
C7293352
Référence Fabricant
M254011
M254013
M254051
M254051+JM
M254053
M254053+JM
M2540E0751
M2540E1251
Poids au mètre2
4,7 kg
4,7 kg
7 kg
7 kg
7 kg
7 kg
7 kg
7 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
Code de commande
C7293364
C7293365
Référence Poids au Fabricant mètre2
M506011 8,8 kg
M506051 13,1 kg
POM (Acetal)
POM (Acetal, resistant) POM (Acetal)
POM (Acetal, resistant) POM (Acetal)
POM (Acetal)
Chain Material
PP+TPU (Polypropylene+Polyurethane)
M5293 Tight Radius Flush Grid
fatigue
fatigue
Code de Référence commande Fabricant
C7293366 M529311
C7293367 M529353+JM
SM605 Flush Grid
Poids au mètre2
5,2 kg
7,5 kg
ChainMaterial
PP (Polypropylene)
POM (Acetal, fatigue resistant)
Transmission mécanique
Radius Grip Top
Référence Poidsau Fabricant mètre2
M254G11 6,4 kg
Code de commande
C7293368
C7293369
Référence Fabricant
SM605 WA
SM605 WP
Poids au mètre2
6,1 kg
4,2 kg
Chain Material
POM (Acetal)
PP (Polypropylene)
M2544 Tight Radius Fush Grid
Code de commande
C7293353
C7293354
Référence Poids au Fabricant mètre2
M254451 8,4 kg
M254453 8,4 kg
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
Chain Material
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
PP (Polypropylene)
Force de traction
1100 N
1100 N
Force de traction
2000 N
2400 N
Force de trac- tion
18000 Nm
18000 Nm
HabasitLINK 0.3 POUCE Pignon moulé
Engrenages moulés par injection ont une conception qui permet un accès facile pour l’assainissement
sur la largeur des arbres du convoyeur. Les lignes douces et coins arrondis éliminent pratiquement les zones où des débris peut être piégé. Une gamme complète de diamètres primitifs et diamètres pour convenir à la plupart des applications
M3840 Radius Flush Grid
Code de commande
C7293355
C7293356
Référence Fabricant
M384011
M384051
Poids au mètre2
8 kg
11,8 kg
Poids au mètre2
13,5 kg
13,5 kg
Poids au mètre2
13,5 kg
Code de commande
Prix Nombre de dents unitaire €
Référence Fabricant
36 *** 5 HabasitLINK 0.5 POUCE Pignon moulé
C7293370
Code de commande
C7293372
C6105340
C7293373
C4630445
C7293374
C4630446
C7293375
C4630447
C4630448
C7293376
C4630449
C7293377
C4630450
C7293378
M08S3640Q8
M5010 Flat Top
Code de Référence commande Fabricant
C7293357 M501051
C7293358 M501053
Référence Fabricant
70515M-WN-25MM
70524M-WN-25MM
70524M-WN-40MMSQ
M12S1020R6
M12S1525Q6
M12S1525R6
M12S2403Q6
M12S2425R6
M12S2440Q6
M12S2825R6
M12S2840Q6
M12S3603Q6
M12S3640Q6
M12Z2440Q6KIT
393955
Prix Nombre de dents unitaire €
15 ***
24 ***
24 ***
10 ***
15 ***
15 ***
24 ***
24 ***
24 ***
28 ***
28 ***
36 ***
36 ***
24 ***
C7293359
M5010F0211-N1
M5020 Flat Top
Code de commande
C7293361
Référence Fabricant
M502058
Chain Material
POM (Acetal)
Force de traction
60000 Nm
Force de traction
38000 Nm
M5032 Flush Grid Haute résistance
Code de commande
C7293362
Référence Fabricant
M503212
Poids au mètre2
8 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
www.brammer.biz
569
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
393954


































































































   579   580   581   582   583