Page 578 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 578
Bandes transporteuses de process
Courroies de transmission en polyester -TC
Code de commande
C7293230
C7293232
C7293231
C7293234
C7270080
C7293235
C7293233
Référence Fabricant
TC-10EF
TC-20EF
TC-20/25EF
TC-35ER
TC-35/30ER
TC-55ER
TC-35/35ER
Epaisseur de courroie
1,8 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
Epaisseur de courroie
1,5 mm
2 mm
Epaisseur de courroie
1,7 mm
2 mm
2,4 mm
3 mm
3,9 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
70 mm
70 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
50 mm
60 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
25 mm
30 mm
60 mm
100 mm
125 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
70 mm
70 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
25 mm
60 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
25 mm
30 mm
60 mm
100 mm
125 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
Courroies de transmission en polyester -TCF
Code de commande
C7293236
C7293237
Référence Fabricant
TCF-20H
TCF-50H
Courroies de transmission en aramide -TF
Code de commande
C7293238
C7293239
C7293240
C7293241
C7293242
Référence Fabricant
TF-10
TF-15
TF-22
TF-33
TF-50
Courroies pour plieuse-colleuse en polyamide -CM
Les cordons jouent un rôle essentiel dans les opérations de fabrication. Ils transportent, accélèrent, ralentissent, positionnent et, si nécessaire, plient le papier fabriqué. L’ensemble de la gamme de cordons en Hamid, polyamide et polyuréthane est fabriquée en caoutchouc NBR résistant à l’abrasion ou d’autres matériaux adaptés à l’application. Ces cordons constituent pour l’industrie une solution complète et efficace. D’une fiabilité hors du commun, ils offrent une adhérence constante et ont une longue durée de vie.
Code de commande
C7293243
C7293244
C7293245
Référence Fabricant
XVT-2205
XVT-2213
XVT-2226
Epaisseur de courroie
3 mm
4 mm
5 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
40 mm
50 mm
60 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
30 mm
40 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
15 mm
15 mm
25 mm
20 mm
15 mm
40 mm
25 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
40 mm
50 mm
60 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
30 mm
40 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
15 mm
15 mm
25 mm
20 mm
15 mm
40 mm
25 mm
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
5
Courroies pour plieuse-colleuse en polyester -CT
Référence Fabricant
CT-18/30E
CT-18/40E
Référence Fabricant
MNB-5P
MNT-5P
MVM-5E
MAM-5P
MVT-5E
MAM-5E
MAT-02H
MAM-04H
MVT-6P
MAT-5P
MAM-05HP
MAM-8P
MNT-8P
Code de commande
C7293246
C7293247
Cordons en Hamid
Code de commande
C7293253
C7293254
C7293256
C7067299
C7293257
C7293249
C7293251
C7276900
C7293258
C7293252
C7293248
C7293250
C7293255
Epaisseur de courroie
3 mm
4 mm
Epaisseur de courroie
1 mm
1 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,45 mm
1,45 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,8 mm
1,8 mm
566
www.brammer.biz
Transmission mécanique
392734 392733 392730 392728 392727 392725