Page 579 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 579

Bandes transporteuses de process
Cordons en PA
Code de commande
C7067278
C7293262
C7293263
C7293260
C7293259
C7067279
C7293261
Référence Fabricant
F-0
HNI-5P
HNI-5PE
ENI-5P
A-1
F-1
F-2
Epaisseur de courroie
0,7 mm
0,9 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,25 mm
1,8 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
20 mm
15 mm
15 mm
20 mm
40 mm
40 mm
60 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
30 mm
30 mm
40 mm
60 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
15 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
20 mm
15 mm
15 mm
20 mm
40 mm
40 mm
60 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
30 mm
30 mm
40 mm
60 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
15 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
Courroies pour plieuse-colleuse en polyamide -S
Code de commande
C7293264
Référence Fabricant
S-10/30D
Epaisseur de courroie
3 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Epaisseur de courroie
1,2 mm
C7293266 XVT-2237
C7293267 XVT-2238
C7293265 XVT-2236
Cordons en TPU
Code de commande
C7293268
Référence Fabricant
MAB-02
Sangles de broche en polyamide -TS
Les sangles de broche constituent depuis des décennies la référence dans leur domaine et sont demandées par des clients dans le monde entier. Les sangles de broche W ont été développées dans le cadre d’une étroite coopération avec un grand fabricant de machines implanté en Suisse, au Japon, en Chine et en Inde. Elles tolèrent des vitesses de broche de plus de 20 000 tr/min, sans accumulation de duvet, ont une longue durée de vie et sont extrêmement fiables.
Code de commande
C7293270
C7293269
C7293271
Référence Fabricant
TS-5
TS-10
TS-55
Epaisseur de courroie
0,55 mm
0,8 mm
0,85 mm
Epaisseur de courroie
0,7 mm
0,8 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
15 mm
20 mm
25 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
15 mm
25 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
15 mm
20 mm
25 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
15 mm
25 mm
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
*** 5 ***
Sangles de broche en polyester -W
Code de commande
C7293273
C7293272
Habiblue
Référence Fabricant
W-8
W-16
Les courroies rondes Habasit sont extrêmement flexibles et peuvent être pliées dans tous les sens. Elles sont utilisées pour le transport ou la transmission de puissance. En raison de leur élasticité, les courroies rondes peuvent être installées sans dispositif tendeur et se montent ainsi facilement sur des machines compactes. Cette élasticité agit comme une sécurité en absorbant partiellement les chocs en cas de brèves surcharges. Les courroies rondes sont extrêmement résistantes. Les caractéristiques physiques et chimiques des courroies rondes sont exceptionnelles sur de nombreux plans : leur résistance à l’hydrolyse est nettement supérieure à celle de la plupart des élastomères de polyuréthanes existants. Il en résulte que les courroies rondes Habasit résistent à l’eau, aux huiles, à la graisse et à l’essence. Grâce à leurs faibles tolérances de section, les courroies rondes Habasit garantissent une transmission de puissance uniforme.
Code de commande
C4009738
C7293274
C7293275
C7293276
C7293277
C7293278
Référence Fabricant
HABIBLUE 12 FDA
HABIBLUE 3 FDA
HABIBLUE 4 FDA
HABIBLUE 5 FDA
HABIBLUE 6 FDA
HABIBLUE 8 FDA
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
120 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
120 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
567
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
392740
392739 392738 392737 392736 392735


































































































   577   578   579   580   581