Page 582 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 582
Tapis modulaires
HabaCHAIN 1 POUCE 1061M Radius (courbe)
HabasitLINK 0.5 POUCE Pignon usiné
Code de commande
C7293371
Référence Fabricant
M12S36113D8-C31
Nombre de dents
36
Nombre de dents
393956
Prix Conçue et fabriquée par le leader mondial des unitaire € éléments de transmission et de transport, la gamme
HabaCHAIN® est synonyme d’innovation, de qualité, *** de fiabilité et de rentabilité. Les produits HabaCHAIN® sont disponibles en version droite ou à flexion latérale,
HabasitLINK 1 POUCE Pignon usiné
et fonctionnent sur la majorité des systèmes et pignons actuellement sur le marché. Ces chaînes sont parfaitement compatibles avec les normes industrielles, ce qui les rend idéales pour les rééquipements ultérieurs.
393964
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Code de commande
C6095069
C7293379
C7293380
C7293381
Référence Fabricant
393957
Prix unitaire €
*** Code de commande
*** C7293405 ***
***
M24S1239Q8-C30 12
M25S00-C1
M25S1540Q6-C30 15
SP71018ALL-N-40MM-SQ 18
Référence Fabricant
C1061M0330LFAA
Largeur
de chaîne Chain Material
83,8 mm LF (Low friction Acetal)
Force de traction
1650 N
Force de traction
623 N
Force de traction
1650 N
Force de traction
1900 N
Force de traction
2850 N
2850 N
2850 N
HabasitLINK 1 POUCE Pignon moulé
HabaCHAIN 1 POUCE 1100 Straight (droite)
393965
393958
unitaire € C4754611 ***
Code de commande
C7293382
C6867978
C7109632
C7293383
C0902648
C7293384
C7293385
C6401292
C7293386
C7293387
C3296316
C7293388
C4281006
C7293389
C4630480
C7293390
C7293391
C7293392
C7293393
C7293394
C7293395
C7293396
Référence Fabricant
71012M-WN-25MM
71012M-WN-30MM
71015M-WN-40MM
M25S0725Q6
M25S0825Q6
M25S0830R6
M25S1040Q1
M25S1040Q8
M25S1202R6-N1
M25S1203Q6
M25S1230R6
M25S1240Q1
M25S1240Q6
M25S1240R6
M25S1560Q6
M25S1640Q6
M25S1830R6
M25S2030R6
M25S2060Q2-N1+ST
M25S2060Q6
M25Z1240Q6KIT
M25Z1860Q6KIT
Nombre de dents
12
12
7
8
8
10
10
12
12
12
12
12
12
15
16
18
20
20
20
12
18
Code de Prix commande
Référence Fabricant
C1100P0100DPAA-001
Largeur de
chaîne Chain Material
25,4 mm DP (Standard Acetal)
***
***
***
*** Code de *** commande
*** C0568689
HabaCHAIN 1,5 POUCES 820 Straight (droite)
393966
Référence Fabricant
C0820K0325LFAA
Largeur de
chaîne Chain Material
82,6 mm LF (Low friction Acetal)
***
***
***
***
*** Code de *** commande
*** C0568703
***
HabaCHAIN 1,5 POUCE 879T Radius (courbe)
393968
Largeur de Référence Fabricant chaîne
C0879K0325LFTA 82,6 mm
Chain Material
LF (Low friction Acetal)
*** HabaCHAIN 1,5 POUCE 882T Radius (courbe)
***
***
*** Code de Largeur de *** commande Référence Fabricant chaîne
393972
HabasitLINK 1.5 POUCES Pignon usiné
5
*** C0568713
*** C0568712
C0568710
C0882K0750LFTA
C0882K0750PTTA
C0882K1000LFTA
190,5 mm
190,5 mm
254 mm
Chain Material
LF (Low friction Acetal)
PT (Low friction Acetal)
LF (Low friction Acetal)
Code de commande
C7293397
Référence Fabricant
M38S0840Q1-C10
Nombre de dents
8
393959
Prix unitaire €
***
1,5 POUCES Pignons de chaîne moulés
HabasitLINK 2 POUCES Pignon usiné
393961
Code de commande
C7293399
Référence Fabricant Nombre de dents
PR72010ALL-MPB 10
Prix Habasit breveté Pignon de conception de Split Multi-Hub et unitaire € poulie de Split permet aux clients la souplesse nécessaire
HabasitLINK 2 POUCES Pignon moulé
*** pour échanger roues dents du pignon et de l’investissement avec une grande variété d’inserts cube. Ils sont disponibles avec différents diamètres et configurations offrant flexibilité pour optimiser les stocks, tout en réduisant les coûts de transport.
393962
Code de commande
C7293400
C7293401
C7293402
C7293403
C7293404
Référence Fabricant
M50S1003Q1-N1
M50S1040Q1-N1
M50S1240Q1-N1
M50S1240Q7-N1
M50S1260Q8
Nombre de dents
10
10
12
12
12
Prix Code de unitaire € commande
*** C7293406
*** C7293408
*** C7293409
*** C7293410
*** C7293411
C7293412
C7293413
Référence Fabricant
C0820G218
C0820G258
C0821G258
C0880G108
C0880G128
C0882G128
H025RL
H025RZ-8
H030RZ-8
H035RZ-8
Nombre de dents
21
25
25
10
12
12
HabasitLINK 2,5 POUCES Pignon usiné
393963
Code de
commande Référence Fabricant
C7018047 M64S1590Q8-C33
Nombre de dents
15
C7293414 Prix C7293415
unitaire €
*** C7293416
570
www.brammer.biz
Transmission mécanique
393973
Les images sont données à titre d’illustration uniquement